12 x 310 ml montažno lepilo, spatula + ročna pištola za kartuše "Basic"

69,9
69,9
Set vsebuje 12×310 ml montažno lepilo, spatulo za nanos in ročno pištolo za kartuše Basic. Namenjen je hitremu montažnemu lepljenju z enakomernim nanosom.
Priloge
Art.-Št.: AW202512294
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Lepilo montažno 310 ml (Art.-št.: 0892100100)

Montažno lepilo za hitro in visoko trdno lepljenje v zaprtih prostorih in na prostem.

  • Odporno na vremenske vplive, staranje in UV
  • Hitro strjevanje – koža se oblikuje po cca 1 minuti
  • Širok razpon oprijema
  • Primerno za najrazličnejše podlage
  • Uporaba možna tudi pri nizkih temperaturah
  • Brez silikona

Opozorilo

Pri lepilnih spojih, nizkih temperaturah in močno stisnjenih konstrukcijah lahko izhlapevanje topila traja dolgo (od dni do tednov). Podatki temeljijo na testih; pred uporabo priporočamo lastne preizkuse.

Lopatica za nanašanje lepila 150/4 mm (Art.-št.: 0891185)

Za nanos lepila pri običajnih lepilih za površine in montažo.

  • Širina zoba: 4 mm
  • Material: ABS
  • Barva: bela
  • Teža (na kos): 35,666 g
  • Elastična ABS-plastika z zobmi
  • Dobra kemična odpornost
  • Lepilo se ne lepi na lopatico

Pištola ročna Basic za kartuše 310 ml (Art.-št.: 0891001)

Enostavna ročna pištola za nanašanje mas iz kartuš.

  • Za obdelavo 310 ml kartuš
  • Iz jeklene pločevine z zakovičenimi oporniki
*
*
*

Lepilo montažno 310 ml (Art.-št.: 0892100100)

Montažno lepilo za hitro in visoko trdno lepljenje v zaprtih prostorih in na prostem.

  • Odporno na vremenske vplive, staranje in UV
  • Hitro strjevanje – koža se oblikuje po cca 1 minuti
  • Širok razpon oprijema
  • Primerno za najrazličnejše podlage
  • Uporaba možna tudi pri nizkih temperaturah
  • Brez silikona

Opozorilo

Pri lepilnih spojih, nizkih temperaturah in močno stisnjenih konstrukcijah lahko izhlapevanje topila traja dolgo (od dni do tednov). Podatki temeljijo na testih; pred uporabo priporočamo lastne preizkuse.

Lopatica za nanašanje lepila 150/4 mm (Art.-št.: 0891185)

Za nanos lepila pri običajnih lepilih za površine in montažo.

  • Širina zoba: 4 mm
  • Material: ABS
  • Barva: bela
  • Teža (na kos): 35,666 g
  • Elastična ABS-plastika z zobmi
  • Dobra kemična odpornost
  • Lepilo se ne lepi na lopatico

Pištola ročna Basic za kartuše 310 ml (Art.-št.: 0891001)

Enostavna ročna pištola za nanašanje mas iz kartuš.

  • Za obdelavo 310 ml kartuš
  • Iz jeklene pločevine z zakovičenimi oporniki