Set za menjavo vetrobranskih stekel z 12 x lepilom za steklo, baterijsko pištolo in ostalimi pripomočki

499
499

Set z 12 × lepilom za steklo Expert 310 ml, Varioprimerjem 100 ml, čistilom za steklo 500 ml, 10 × čopičem in M-CUBE baterijsko pištolo AKP 18-600 (2×2 Ah) je namenjen hitri in varni menjavi vetrobranskih stekel z natančnim, enakomernim nanosom ter pravilno pripravo površine.

Priloge
Art.-Št.: AW202601037
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Čopič za primer za lepilo za steklo (Art.-Št.: 0891650)

Čopič za nanos primerja pri lepljenju stekla, namenjen za pritrditev na disk.

  • Za pritrditev na disk
  • Aplikator iz filca
  • Dolžina: približno 11 cm

Lepilo za steklo Expert 310 ml (Art.-Št.: 0890023702)

Visok modul, neprevoden, enokomponentni iztisni sistem za lepljenje avtomobilskih stekel.

  • Čas odhoda (drive-away): 2 uri (vozila z zračnimi blazinami)
  • Relativno enostavno iztisniti
  • Z varno potezno ključavnico kartuše
  • Brez topil in PVC-ja
  • Kratek prelomni “niti”
  • Zelo dobra stabilnost
  • Varnostno testiran
  • Preizkušeno s sistemom trka in certifikatom TÜV (v skladu s FMVSS 208/212)
  • Ustreza zahtevam proizvajalcev originalne opreme (proizvajalcev vozil)
  • Opomba: za pripravo površine uporabite Würth Active Cleaner in Würth Varioprimer; pred uporabo preverite obstojnost/oprim

Pištola za kartuše AKKU AKP 18-600 (2x2Ah) (Art.-Št.: 5701410005)

18 V akumulatorska pištola za natančno in čisto iztiskanje tudi visoko viskoznih mas.

  • Preprečuje blokade motorja zaradi strjenega materiala
  • Standardno primerna za 400 ml in 600 ml vrečke (možna predelava s tlačno ploščo Art. 5700202004)
  • Cev je mogoče skrajšati s kompletom za predelavo (izboljša priročnost)
  • Samodejno odklapljanje potisne palice preprečuje prekoračitve pri toku iztiska po sprostitvi potiska
  • Nastavitev hitrosti in občutljivega potiska za zelo viskozne medije
  • Na voljo v upravljanju voznega parka ORSYfleet
  • 2-letna garancija WÜRTH MASTERPLUS (obraba; baterije in polnilniki po pogojih)
  • 3-letna garancija na napake izdelave in materiala

Varioprimer 100 ml (Art.-Št.: 0890024101)

Večnamensko sredstvo za pripravo podlage za nadomestno zasteklitev (sistem 4 v 1).

  • Spodbujevalec oprijema
  • Zaščita pred korozijo
  • Aktivator
  • Ščiti lepilo pred UV sevanjem
  • Črn temeljni premaz, ki utrjuje z vlago, za boljši oprijem (steklo/keramični sitotisk/barve/kovine)
  • Protikorozijska zaščita za gole kovinske površine
  • Aktivator za obrezovanje (ostanki “perel”) na PU/PVC prevlečenih ploščah

Čistilo za steklo 500 ml (Art.-Št.: 089022001)

Učinkovito čistilo za steklo, ki ne pušča madežev; primerno za temeljito čiščenje brez prog.

  • Okolju prijazno; zmanjšan vpliv na ljudi in okolje
  • Evropski okoljski znak (EU Ecolabel)
  • Materialu prijazno
  • Naravne aktivne snovi in nevtralna pH-vrednost
  • Popolnoma odstrani prstne odtise, prah, cestno umazanijo, ostanke nikotina ter ostanke voska iz avtomobilskih tesnil
  • Opozorilo: ne uporabljajte na vročih površinah ali na neposredni sončni svetlobi
Art. št. Naziv Kol.
5701410005 Pištola za kartuše-akku-(akp 18-600)-(2 x 2ah) 1
0890023702 Lepilo za steklo-expert-310ml 12
0891650 Copič za primer za lepilo za steklo 10
0890024101 Varioprimer-100ml 1
089022001 Čistilo za steklo-500ml 1
*
*
*

Čopič za primer za lepilo za steklo (Art.-Št.: 0891650)

Čopič za nanos primerja pri lepljenju stekla, namenjen za pritrditev na disk.

  • Za pritrditev na disk
  • Aplikator iz filca
  • Dolžina: približno 11 cm

Lepilo za steklo Expert 310 ml (Art.-Št.: 0890023702)

Visok modul, neprevoden, enokomponentni iztisni sistem za lepljenje avtomobilskih stekel.

  • Čas odhoda (drive-away): 2 uri (vozila z zračnimi blazinami)
  • Relativno enostavno iztisniti
  • Z varno potezno ključavnico kartuše
  • Brez topil in PVC-ja
  • Kratek prelomni “niti”
  • Zelo dobra stabilnost
  • Varnostno testiran
  • Preizkušeno s sistemom trka in certifikatom TÜV (v skladu s FMVSS 208/212)
  • Ustreza zahtevam proizvajalcev originalne opreme (proizvajalcev vozil)
  • Opomba: za pripravo površine uporabite Würth Active Cleaner in Würth Varioprimer; pred uporabo preverite obstojnost/oprim

Pištola za kartuše AKKU AKP 18-600 (2x2Ah) (Art.-Št.: 5701410005)

18 V akumulatorska pištola za natančno in čisto iztiskanje tudi visoko viskoznih mas.

  • Preprečuje blokade motorja zaradi strjenega materiala
  • Standardno primerna za 400 ml in 600 ml vrečke (možna predelava s tlačno ploščo Art. 5700202004)
  • Cev je mogoče skrajšati s kompletom za predelavo (izboljša priročnost)
  • Samodejno odklapljanje potisne palice preprečuje prekoračitve pri toku iztiska po sprostitvi potiska
  • Nastavitev hitrosti in občutljivega potiska za zelo viskozne medije
  • Na voljo v upravljanju voznega parka ORSYfleet
  • 2-letna garancija WÜRTH MASTERPLUS (obraba; baterije in polnilniki po pogojih)
  • 3-letna garancija na napake izdelave in materiala

Varioprimer 100 ml (Art.-Št.: 0890024101)

Večnamensko sredstvo za pripravo podlage za nadomestno zasteklitev (sistem 4 v 1).

  • Spodbujevalec oprijema
  • Zaščita pred korozijo
  • Aktivator
  • Ščiti lepilo pred UV sevanjem
  • Črn temeljni premaz, ki utrjuje z vlago, za boljši oprijem (steklo/keramični sitotisk/barve/kovine)
  • Protikorozijska zaščita za gole kovinske površine
  • Aktivator za obrezovanje (ostanki “perel”) na PU/PVC prevlečenih ploščah

Čistilo za steklo 500 ml (Art.-Št.: 089022001)

Učinkovito čistilo za steklo, ki ne pušča madežev; primerno za temeljito čiščenje brez prog.

  • Okolju prijazno; zmanjšan vpliv na ljudi in okolje
  • Evropski okoljski znak (EU Ecolabel)
  • Materialu prijazno
  • Naravne aktivne snovi in nevtralna pH-vrednost
  • Popolnoma odstrani prstne odtise, prah, cestno umazanijo, ostanke nikotina ter ostanke voska iz avtomobilskih tesnil
  • Opozorilo: ne uporabljajte na vročih površinah ali na neposredni sončni svetlobi
Art. št. Naziv Kol.
5701410005 Pištola za kartuše-akku-(akp 18-600)-(2 x 2ah) 1
0890023702 Lepilo za steklo-expert-310ml 12
0891650 Copič za primer za lepilo za steklo 10
0890024101 Varioprimer-100ml 1
089022001 Čistilo za steklo-500ml 1