12 x montažna dvokomponenta PU pena

64,9 €
64,9 €
Pena za visokokvalitetno in stabilno montažo lesenih in kovinskih okvirjev vrat ter oken in montažo stopnic. Optično naknadno razlikovanje.
Priloge
Art.-Št.: AW202606019
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

PU-pena 2K Power PUR, 400 ml

Dvokomponentna PU-pena za kakovostno in stabilno montažo lesenih ter kovinskih okvirjev oken in vrat ter za montažo stopnic. Omogoča optično naknadno razlikovanje.

  • Dober oprijem na beton, kamen, trdi PVC, kovino in les
  • Ni primerna za polietilen, silikon, PTFE in mastne površine
  • Številka artikla: 089215612

Navodila za uporabo

  • Podlaga mora biti čista, suha, stabilna in razmaščena. Lahko je rahlo vlažna, vendar ne sme biti zamrznjena.
  • Najnižja temperatura podlage: +5 °C
  • Priporočena temperatura pene pred nanosom: od +15 °C do +20 °C
  • Vsebino aktivirajte s petkratnim obračanjem čepa na dnu pločevinke, nato pločevinko temeljito pretresite, da se komponenti zmešata.
  • Priloženo PVC-cevko privijte na ustnik. Če je pena neenakomerno obarvana, pločevinko ponovno pretresite.
  • Med uporabo mora biti pločevinka obrnjena z glavo navzdol.
  • Aktivirano peno je treba porabiti v 5 minutah. Če to ni mogoče, je treba pločevinko ohladiti.
  • Strjeno peno je mogoče rezati z nožem.
  • Pena ni odporna proti UV-žarkom.
  • Svežo peno odstranite s čistilom za PU-peno, art. št. 0892160. Strjeno peno je mogoče odstraniti le mehansko.
  • Rok uporabnosti: 12 mesecev od datuma proizvodnje
*
*
*

PU-pena 2K Power PUR, 400 ml

Dvokomponentna PU-pena za kakovostno in stabilno montažo lesenih ter kovinskih okvirjev oken in vrat ter za montažo stopnic. Omogoča optično naknadno razlikovanje.

  • Dober oprijem na beton, kamen, trdi PVC, kovino in les
  • Ni primerna za polietilen, silikon, PTFE in mastne površine
  • Številka artikla: 089215612

Navodila za uporabo

  • Podlaga mora biti čista, suha, stabilna in razmaščena. Lahko je rahlo vlažna, vendar ne sme biti zamrznjena.
  • Najnižja temperatura podlage: +5 °C
  • Priporočena temperatura pene pred nanosom: od +15 °C do +20 °C
  • Vsebino aktivirajte s petkratnim obračanjem čepa na dnu pločevinke, nato pločevinko temeljito pretresite, da se komponenti zmešata.
  • Priloženo PVC-cevko privijte na ustnik. Če je pena neenakomerno obarvana, pločevinko ponovno pretresite.
  • Med uporabo mora biti pločevinka obrnjena z glavo navzdol.
  • Aktivirano peno je treba porabiti v 5 minutah. Če to ni mogoče, je treba pločevinko ohladiti.
  • Strjeno peno je mogoče rezati z nožem.
  • Pena ni odporna proti UV-žarkom.
  • Svežo peno odstranite s čistilom za PU-peno, art. št. 0892160. Strjeno peno je mogoče odstraniti le mehansko.
  • Rok uporabnosti: 12 mesecev od datuma proizvodnje