12 x PU pena lepilo za izolacijske plošče, čistilo za peno in pištola za nanos pene

69,9
69,9
Set vsebuje 500 ml čistila za PU peno, aluminijasto pištolo Economy in 750 ml PU lepila za izolacijo W2302.
Priloge
Art.-Št.: AW202606017
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Čistilo za PU-peno, 500 ml

Visoko učinkovito čistilo na osnovi acetona za hitro odstranjevanje svežih ostankov PU-pene. Aerosolna doza je prilagojena pištolam za PU-peno in ima dodatno razpršilno glavo za zunanje čiščenje pištol ter drugih površin.

  • Kemijska osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³ pri 20 °C
  • Brez silikona, kislin, smol in AOX
  • Odstranjuje sveže ostanke PU-pene brez sledi, na primer z oken in vrat
  • Embalaža: aerosolna doza
  • Rok skladiščenja od datuma izdelave: 36 mesecev
  • Številka artikla: 0892160

Opomba: Čistilo lahko raztopi lak, barvo in plastiko, na tekstilu pa lahko povzroči razbarvanje ali raztapljanje. Strjeno PU-peno je mogoče odstraniti le z ustreznim odstranjevalcem ali mehansko.

Pištola za PU-peno 1K Alu Economy, črna, 305 mm

Aluminijasta pištola za PU-peno z dobro vzdržljivostjo, protikorozijsko odpornostjo in preprostim upravljanjem.

  • Material: aluminij
  • Barva: črna
  • Dolžina: 305 mm
  • Teža: 183 g
  • Odlična zrakotesnost
  • Manjša potreba po fizični moči pri uporabi
  • Preizkušena vzdržljivost do 50.000 ciklov
  • Številka artikla: 0892145305

Izolacijska PUR-pena W2302, 750 ml

Enokomponentno nizko ekspandirajoče poliuretansko lepilo za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč in zapolnjevanje odprtin med njimi.

  • Primerno za plošče EPS in XPS, izolacijske plošče ter lamele iz mineralne volne, beton, opečne zidake, OSB-plošče in les
  • Primerno za lepljenje polistirenskih, kamnovolnenih in poliuretanskih izolacijskih plošč na gradbene površine
  • Utrjuje se s pomočjo zračne vlage
  • Čas utrjevanja: 1–2 uri
  • Po 6–12 minutah površina ni več lepljiva na dotik
  • Odporno proti staranju
  • Nanašanje z montažno pištolo
  • Natančen nanos in hitro utrjevanje omogočata hitrejše delo ter gospodarnejšo porabo kot pri cementnih lepilih
  • Strjena plast zagotavlja dodatno toplotno izolacijo
  • Številka artikla: 089240070
*
*
*

Čistilo za PU-peno, 500 ml

Visoko učinkovito čistilo na osnovi acetona za hitro odstranjevanje svežih ostankov PU-pene. Aerosolna doza je prilagojena pištolam za PU-peno in ima dodatno razpršilno glavo za zunanje čiščenje pištol ter drugih površin.

  • Kemijska osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³ pri 20 °C
  • Brez silikona, kislin, smol in AOX
  • Odstranjuje sveže ostanke PU-pene brez sledi, na primer z oken in vrat
  • Embalaža: aerosolna doza
  • Rok skladiščenja od datuma izdelave: 36 mesecev
  • Številka artikla: 0892160

Opomba: Čistilo lahko raztopi lak, barvo in plastiko, na tekstilu pa lahko povzroči razbarvanje ali raztapljanje. Strjeno PU-peno je mogoče odstraniti le z ustreznim odstranjevalcem ali mehansko.

Pištola za PU-peno 1K Alu Economy, črna, 305 mm

Aluminijasta pištola za PU-peno z dobro vzdržljivostjo, protikorozijsko odpornostjo in preprostim upravljanjem.

  • Material: aluminij
  • Barva: črna
  • Dolžina: 305 mm
  • Teža: 183 g
  • Odlična zrakotesnost
  • Manjša potreba po fizični moči pri uporabi
  • Preizkušena vzdržljivost do 50.000 ciklov
  • Številka artikla: 0892145305

Izolacijska PUR-pena W2302, 750 ml

Enokomponentno nizko ekspandirajoče poliuretansko lepilo za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč in zapolnjevanje odprtin med njimi.

  • Primerno za plošče EPS in XPS, izolacijske plošče ter lamele iz mineralne volne, beton, opečne zidake, OSB-plošče in les
  • Primerno za lepljenje polistirenskih, kamnovolnenih in poliuretanskih izolacijskih plošč na gradbene površine
  • Utrjuje se s pomočjo zračne vlage
  • Čas utrjevanja: 1–2 uri
  • Po 6–12 minutah površina ni več lepljiva na dotik
  • Odporno proti staranju
  • Nanašanje z montažno pištolo
  • Natančen nanos in hitro utrjevanje omogočata hitrejše delo ter gospodarnejšo porabo kot pri cementnih lepilih
  • Strjena plast zagotavlja dodatno toplotno izolacijo
  • Številka artikla: 089240070