12 x montažna visoko volumenska PU pena

54,9
54,9
PU pena Power PUR 65 je primerna za splošno zapolnjevanje večjih odprtin, saj je ob pravilnih pogojih uporabe končnega volumna za 40 % več kot pri običajnih penah.
Priloge
Art.-Št.: AW202606016
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

PU pena Power PUR 65, 800 ml

Pištolska PU-pena z visokim izkoristkom za montažo, tesnjenje in zapolnjevanje večjih odprtin. Ob pravilni uporabi doseže do 40 % večji končni volumen kot običajne pene.

  • Končni volumen pene: do 65 l
  • Fina in zelo kompaktna struktura pene
  • Minimalen ostanek v pločevinki: 1–2 %
  • Temperatura obdelave: od +5 °C do +35 °C, optimalno pri +20 °C
  • Razred gorljivosti: B3 po DIN 4102
  • Odporna proti staranju, vodi, temperaturnim obremenitvam, različnim kemikalijam, plesni in zajedavcem
  • Ni odporna proti UV-žarkom
  • Primerna za beton, opeko, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovino
  • Ni primerna za mastne ali oljne površine, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale
  • Utrjuje se s pomočjo zračne vlage
  • Ne vsebuje FCKW
  • Številka artikla: 0892152471

Področje uporabe: Montaža in tesnjenje lesenih, plastičnih in kovinskih okvirjev oken ter vrat, izolacija konstrukcijskih elementov in zapolnjevanje prebojev za vodovodne, plinske, ogrevalne in električne napeljave.

*
*
*

PU pena Power PUR 65, 800 ml

Pištolska PU-pena z visokim izkoristkom za montažo, tesnjenje in zapolnjevanje večjih odprtin. Ob pravilni uporabi doseže do 40 % večji končni volumen kot običajne pene.

  • Končni volumen pene: do 65 l
  • Fina in zelo kompaktna struktura pene
  • Minimalen ostanek v pločevinki: 1–2 %
  • Temperatura obdelave: od +5 °C do +35 °C, optimalno pri +20 °C
  • Razred gorljivosti: B3 po DIN 4102
  • Odporna proti staranju, vodi, temperaturnim obremenitvam, različnim kemikalijam, plesni in zajedavcem
  • Ni odporna proti UV-žarkom
  • Primerna za beton, opeko, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovino
  • Ni primerna za mastne ali oljne površine, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale
  • Utrjuje se s pomočjo zračne vlage
  • Ne vsebuje FCKW
  • Številka artikla: 0892152471

Področje uporabe: Montaža in tesnjenje lesenih, plastičnih in kovinskih okvirjev oken ter vrat, izolacija konstrukcijskih elementov in zapolnjevanje prebojev za vodovodne, plinske, ogrevalne in električne napeljave.