12 x montažna visoko volumenska PU pena, čistilo za peno in pištola za nanos pene

64,9
64,9
Set vsebuje 500 ml čistila za PU peno, aluminijasto pištolo Economy in 12 x 800 ml PU pene Power PUR 65.
Priloge
Art.-Št.: AW202606015
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Čistilo za PU-peno, 500 ml

Visoko učinkovito čistilo na osnovi acetona za hitro odstranjevanje svežih ostankov PU-pene. Doza je prilagojena čiščenju pištol za PU-peno in ima dodatno razpršilno glavo za zunanje čiščenje pištol ter drugih površin.

  • Kemijska osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³ pri 20 °C
  • Brez silikona, kislin, smol in AOX
  • Embalaža: aerosolna doza
  • Rok skladiščenja od datuma izdelave: 36 mesecev
  • Številka artikla: 0892160

Opomba: Čistilo lahko raztopi lakirane, barvane in plastične površine, na tekstilu pa lahko povzroči razbarvanje ali raztapljanje. Strjeno PU-peno je mogoče odstraniti le z ustreznim odstranjevalcem ali mehansko.

Pištola za PU-peno 1K Alu Economy, črna, 305 mm

Aluminijasta pištola za PU-peno z dobro vzdržljivostjo, protikorozijsko odpornostjo in preprostim upravljanjem.

  • Material: aluminij
  • Barva: črna
  • Dolžina: 305 mm
  • Teža: 183 g
  • Odlična zrakotesnost
  • Manjša potreba po fizični moči pri uporabi
  • Preizkušena vzdržljivost do 50.000 ciklov
  • Številka artikla: 0892145305

PU pena Power PUR 65, 800 ml

Pištolska PU-pena z visokim izkoristkom za montažo, tesnjenje in zapolnjevanje večjih odprtin. Ob pravilnih pogojih uporabe zagotavlja do 40 % večji končni volumen kot običajne pene.

  • Končni volumen pene: do 65 l pri popolnoma izpraznjeni vsebini
  • Fina in zelo kompaktna struktura pene
  • Minimalen ostanek v pločevinki: 1–2 %
  • Temperatura obdelave: od +5 °C do +35 °C, optimalno pri +20 °C
  • Razred gorljivosti: B3 po DIN 4102
  • Odporna proti staranju, vodi, temperaturnim obremenitvam, različnim kemikalijam, plesni in zajedavcem
  • Ni odporna proti UV-žarkom
  • Primerna za beton, opeko, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovino
  • Ni primerna za mastne ali oljne površine, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale
  • Utrjuje se s pomočjo zračne vlage
  • Ne vsebuje FCKW
  • Številka artikla: 0892152471

Primerna je za montažo in tesnjenje lesenih, plastičnih ter kovinskih okvirjev oken in vrat, izolacijo konstrukcijskih elementov ter zapolnjevanje prebojev in odprtin za vodovodne, plinske, ogrevalne in električne napeljave.

*
*
*

Čistilo za PU-peno, 500 ml

Visoko učinkovito čistilo na osnovi acetona za hitro odstranjevanje svežih ostankov PU-pene. Doza je prilagojena čiščenju pištol za PU-peno in ima dodatno razpršilno glavo za zunanje čiščenje pištol ter drugih površin.

  • Kemijska osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³ pri 20 °C
  • Brez silikona, kislin, smol in AOX
  • Embalaža: aerosolna doza
  • Rok skladiščenja od datuma izdelave: 36 mesecev
  • Številka artikla: 0892160

Opomba: Čistilo lahko raztopi lakirane, barvane in plastične površine, na tekstilu pa lahko povzroči razbarvanje ali raztapljanje. Strjeno PU-peno je mogoče odstraniti le z ustreznim odstranjevalcem ali mehansko.

Pištola za PU-peno 1K Alu Economy, črna, 305 mm

Aluminijasta pištola za PU-peno z dobro vzdržljivostjo, protikorozijsko odpornostjo in preprostim upravljanjem.

  • Material: aluminij
  • Barva: črna
  • Dolžina: 305 mm
  • Teža: 183 g
  • Odlična zrakotesnost
  • Manjša potreba po fizični moči pri uporabi
  • Preizkušena vzdržljivost do 50.000 ciklov
  • Številka artikla: 0892145305

PU pena Power PUR 65, 800 ml

Pištolska PU-pena z visokim izkoristkom za montažo, tesnjenje in zapolnjevanje večjih odprtin. Ob pravilnih pogojih uporabe zagotavlja do 40 % večji končni volumen kot običajne pene.

  • Končni volumen pene: do 65 l pri popolnoma izpraznjeni vsebini
  • Fina in zelo kompaktna struktura pene
  • Minimalen ostanek v pločevinki: 1–2 %
  • Temperatura obdelave: od +5 °C do +35 °C, optimalno pri +20 °C
  • Razred gorljivosti: B3 po DIN 4102
  • Odporna proti staranju, vodi, temperaturnim obremenitvam, različnim kemikalijam, plesni in zajedavcem
  • Ni odporna proti UV-žarkom
  • Primerna za beton, opeko, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovino
  • Ni primerna za mastne ali oljne površine, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale
  • Utrjuje se s pomočjo zračne vlage
  • Ne vsebuje FCKW
  • Številka artikla: 0892152471

Primerna je za montažo in tesnjenje lesenih, plastičnih ter kovinskih okvirjev oken in vrat, izolacijo konstrukcijskih elementov ter zapolnjevanje prebojev in odprtin za vodovodne, plinske, ogrevalne in električne napeljave.