12 x montažna PU pena, čistilo za peno in pištolo za nanos pene

59,9 €
59,9 €
Set vsebuje 500 ml čistila za PU peno, aluminijasto pištolo Economy in 750 ml enokomponentne PU pene Power PUR 50 za montažo, zapolnjevanje ter toplotno in zvočno izolacijo.
Priloge
Art.-Št.: AW202606014
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Čistilo za PU-peno, 500 ml

Visoko učinkovito topilo za hitro odstranjevanje svežih ostankov PU-pene. Doza je prilagojena pištolam za PU-peno in vključuje dodatno razpršilno glavo za zunanje čiščenje pištol ter drugih površin.

  • Kemijska osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³ pri 20 °C
  • Brez silikona, kislin, smole in AOX
  • Embalaža: aerosolna doza
  • Rok skladiščenja od datuma izdelave: 36 mesecev
  • Art. št.: 0892160

Opomba: Sredstvo lahko raztopi lakirane, barvane in plastične površine, na tekstilu pa lahko povzroči razbarvanje ali raztapljanje. Strjeno PU-peno je treba odstraniti mehansko ali z namenskim sredstvom. Pred uporabo preverite združljivost s podlago in upoštevajte varnostni list.

Pištola za PU-peno 1K Alu Economy, črna, 305 mm

Lahka aluminijasta pištola za PU-peno z dobro vzdržljivostjo, protikorozijsko odpornostjo in zrakotesnostjo. Omogoča preprosto upravljanje z manjšo potrebo po fizični moči.

  • Material: aluminij
  • Barva: črna
  • Dolžina: 305 mm
  • Teža: 183 g
  • Preizkušena vzdržljivost: do 50.000 ciklov
  • Art. št.: 0892145305

PU-pena Power PUR 50, 750 ml

Enokomponentna montažna in zapolnilna pena za nanašanje s pištolo. Primerna je za izolacijo ter zapolnjevanje spojev in odprtin pri oknih, vratih, ceveh, stenah, strehah, vodovodnih napeljavah, roletnih omaricah in drugih gradbenih elementih.

  • Odličen oprijem na beton, kamen, trdi PVC, kovino, les in večino drugih gradbenih podlag
  • Ni primerna za PE, PP, PTFE, silikon in mastne površine
  • Dobra zvočna in toplotna izolacija
  • Dimenzijsko stabilna, brez krčenja in z minimalnim naknadnim raztezanjem
  • Hitro strjevanje
  • Fina in enakomerna celična struktura
  • Odporna proti staranju ter številnim topilom, barvam in kemikalijam
  • Art. št.: 0892152101
*
*
*

Čistilo za PU-peno, 500 ml

Visoko učinkovito topilo za hitro odstranjevanje svežih ostankov PU-pene. Doza je prilagojena pištolam za PU-peno in vključuje dodatno razpršilno glavo za zunanje čiščenje pištol ter drugih površin.

  • Kemijska osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³ pri 20 °C
  • Brez silikona, kislin, smole in AOX
  • Embalaža: aerosolna doza
  • Rok skladiščenja od datuma izdelave: 36 mesecev
  • Art. št.: 0892160

Opomba: Sredstvo lahko raztopi lakirane, barvane in plastične površine, na tekstilu pa lahko povzroči razbarvanje ali raztapljanje. Strjeno PU-peno je treba odstraniti mehansko ali z namenskim sredstvom. Pred uporabo preverite združljivost s podlago in upoštevajte varnostni list.

Pištola za PU-peno 1K Alu Economy, črna, 305 mm

Lahka aluminijasta pištola za PU-peno z dobro vzdržljivostjo, protikorozijsko odpornostjo in zrakotesnostjo. Omogoča preprosto upravljanje z manjšo potrebo po fizični moči.

  • Material: aluminij
  • Barva: črna
  • Dolžina: 305 mm
  • Teža: 183 g
  • Preizkušena vzdržljivost: do 50.000 ciklov
  • Art. št.: 0892145305

PU-pena Power PUR 50, 750 ml

Enokomponentna montažna in zapolnilna pena za nanašanje s pištolo. Primerna je za izolacijo ter zapolnjevanje spojev in odprtin pri oknih, vratih, ceveh, stenah, strehah, vodovodnih napeljavah, roletnih omaricah in drugih gradbenih elementih.

  • Odličen oprijem na beton, kamen, trdi PVC, kovino, les in večino drugih gradbenih podlag
  • Ni primerna za PE, PP, PTFE, silikon in mastne površine
  • Dobra zvočna in toplotna izolacija
  • Dimenzijsko stabilna, brez krčenja in z minimalnim naknadnim raztezanjem
  • Hitro strjevanje
  • Fina in enakomerna celična struktura
  • Odporna proti staranju ter številnim topilom, barvam in kemikalijam
  • Art. št.: 0892152101