Večnamensko mazivo Multi (5 L), izlivna pipa in 360° ročna pršilka

69,9
69,9

Komplet vsebuje večnamensko mazivo Multi Cobra 400 ml, izlivno pipo za 5 l kanister in ročno pršilko 360° (1 l). Izdelki omogočajo enostavno polnjenje pršilke ter natančen nanos za mazanje, sproščanje zagozdenih delov in zaščito pred korozijo na različnih mestih.

Priloge
Art.-Št.: AW202512236
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Večnamensko mazivo Multi 5 L (Art.-Št.: 0893055405)

Vsestransko večnamensko mazivo za mazanje, rahljanje, čiščenje in zaščito kovinskih ter plastičnih delov.

  • Maže premične elemente (npr. tečaji, puše, verige, ključavnice, vrat)
  • Ustavi škripanje in poskrbi za gladko gibanje pri zataknjenih ali zarjavelih delih
  • Čisti in neguje plastične ter kovinske dele (npr. plošče in ohišja)
  • Raztaplja rjo in ščiti pred korozijo
  • Rahlja zarjavele vijake, priključke za cevi, vijake, matice, spoje, bowdenove jeklenice, gredi, ključavnice ipd.
  • Pronica in izpodriva vlago v električnih in elektronskih območjih
  • Preprečuje korozijo na kovinah in električnih sklopih, kabelskih konektorjih, relejih, konektorjih, spojkah ipd.
  • Preprečuje zaledenevanje cilindrov in ključavnic

Izlivna pipa 5 L (Art.-Št.: 089130201)

Nalivni ventil za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin.

  • Navoj: DN 45
  • Teža (na kos): 40 g
  • Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob omogoča udobno doziranje tudi v ozke vratove
  • Lahkotno delovanje ročice
  • Visoka pretočnost: > 5 l/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili

Ročna pršilka 360° 1 L (Art.-Št.: 0891503360)

Pršilka s posebnim tesnilnim sistemom za 360° pršenje – omogoča zanesljivo delo nad glavo, pod kotom ali navpično.

  • Ergonomska, robustna razpršilka na črpalko z dolgim ročajem
  • Delo brez utrujenosti zaradi majhne potrebne delovne sile
  • Lahko se obesi tudi na delavniški voziček
  • Posamično zaprt pokrov
  • Prostor za označevanje napolnjene tekočine
  • Dodatna polja za varnostna navodila
  • Dobra stabilnost zaradi stožčaste oblike
Art. št. Naziv Kol.
0893055405 Večnamensko mazivo-multi-5l 1
089130201 Izlivna pipа-5l 1
0891503360 Ročna pršilka-360°-1l 1
*
*
*

Večnamensko mazivo Multi 5 L (Art.-Št.: 0893055405)

Vsestransko večnamensko mazivo za mazanje, rahljanje, čiščenje in zaščito kovinskih ter plastičnih delov.

  • Maže premične elemente (npr. tečaji, puše, verige, ključavnice, vrat)
  • Ustavi škripanje in poskrbi za gladko gibanje pri zataknjenih ali zarjavelih delih
  • Čisti in neguje plastične ter kovinske dele (npr. plošče in ohišja)
  • Raztaplja rjo in ščiti pred korozijo
  • Rahlja zarjavele vijake, priključke za cevi, vijake, matice, spoje, bowdenove jeklenice, gredi, ključavnice ipd.
  • Pronica in izpodriva vlago v električnih in elektronskih območjih
  • Preprečuje korozijo na kovinah in električnih sklopih, kabelskih konektorjih, relejih, konektorjih, spojkah ipd.
  • Preprečuje zaledenevanje cilindrov in ključavnic

Izlivna pipa 5 L (Art.-Št.: 089130201)

Nalivni ventil za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin.

  • Navoj: DN 45
  • Teža (na kos): 40 g
  • Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob omogoča udobno doziranje tudi v ozke vratove
  • Lahkotno delovanje ročice
  • Visoka pretočnost: > 5 l/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili

Ročna pršilka 360° 1 L (Art.-Št.: 0891503360)

Pršilka s posebnim tesnilnim sistemom za 360° pršenje – omogoča zanesljivo delo nad glavo, pod kotom ali navpično.

  • Ergonomska, robustna razpršilka na črpalko z dolgim ročajem
  • Delo brez utrujenosti zaradi majhne potrebne delovne sile
  • Lahko se obesi tudi na delavniški voziček
  • Posamično zaprt pokrov
  • Prostor za označevanje napolnjene tekočine
  • Dodatna polja za varnostna navodila
  • Dobra stabilnost zaradi stožčaste oblike
Art. št. Naziv Kol.
0893055405 Večnamensko mazivo-multi-5l 1
089130201 Izlivna pipа-5l 1
0891503360 Ročna pršilka-360°-1l 1