90 x industrijske čistilne krpice + nosilec

34,9
34,9

Za temeljito in hitro čiščenje večine površin brez vode, mila in ščetke. NSF-certificirano. V setu z držalom.

Priloge
Art.-Št.: AW202512217
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Nosilec za univerzalne čistilne krpe

Kovinski nosilec za pritrditev univerzalnih čistilnih krp, primeren za montažo na opremo v notranjosti vozila.

  • Material: prašno barvano jeklo
  • Namembnost: montaža na opremo v notranjosti vozila
  • Art. št.: 096381839

Čistilne industrijske krpe (90 kos) (Art.-Št.: 0899009090)

Za temeljito in hitro čiščenje večine površin brez vode, mila in čistil. NSF-certificirano.

  • Vonj: pomaranča
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 30 mesecev
  • Število krp: 90 kos
  • Dimenzije krpe (Š × D): 27 × 32 cm
  • Pakiranje: vedro
  • Idealno za mobilno in vsestransko uporabo
  • Odstrani tudi močno umazanijo (olja, maščobe, lepila, barve, smola, mast)
  • Za čiščenje orodja, površin in rok v enem izdelku
  • Čisti roke in prijetno diši
  • Ni primerno za visoko sijajne površine (npr. avtomobilski laki) in prozorne plastike (npr. vizirji, pleksi steklo)
  • NSF certifikat: Nonfood Compounds Program, seznam C1
*
*
*

Nosilec za univerzalne čistilne krpe

Kovinski nosilec za pritrditev univerzalnih čistilnih krp, primeren za montažo na opremo v notranjosti vozila.

  • Material: prašno barvano jeklo
  • Namembnost: montaža na opremo v notranjosti vozila
  • Art. št.: 096381839

Čistilne industrijske krpe (90 kos) (Art.-Št.: 0899009090)

Za temeljito in hitro čiščenje večine površin brez vode, mila in čistil. NSF-certificirano.

  • Vonj: pomaranča
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 30 mesecev
  • Število krp: 90 kos
  • Dimenzije krpe (Š × D): 27 × 32 cm
  • Pakiranje: vedro
  • Idealno za mobilno in vsestransko uporabo
  • Odstrani tudi močno umazanijo (olja, maščobe, lepila, barve, smola, mast)
  • Za čiščenje orodja, površin in rok v enem izdelku
  • Čisti roke in prijetno diši
  • Ni primerno za visoko sijajne površine (npr. avtomobilski laki) in prozorne plastike (npr. vizirji, pleksi steklo)
  • NSF certifikat: Nonfood Compounds Program, seznam C1