Vrtalni vijačnik 18V ABS/AWS/ABH, kotna brusilka, SDS-plus udarni vrtalnik, USB-C adapter, 3 baterije, polnilec in torba

879
879

Akumulatorski vrtalni vijačnik, kotna brusilka in udarni vrtalnik z 18 V/5,0 Ah baterijo, polnilcem ALG 18/8, USB adapterjem AUL 18 Compact ter delovno torbo s plastičnim dnom.

Priloge
Art.-Št.: AW202512195
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vijačnik vrtalni AKKU-M CUBE (ABS 18 Compact) – karton

Kompakten, zmogljiv in brezkrtačni akumulatorski vrtalnik/vijačnik za srednje zahtevno vijačenje in vrtanje.

  • Elektronska zaščita motorja: predčasno izklopi v primeru blokade, preobremenitve ali pregretja
  • Brezkrtačni EC motor brez vzdrževanja z rezervo moči in dolgo življenjsko dobo; stabilna hitrost tudi pod obremenitvijo
  • LED lučka na baterijskem bloku za dobro osvetlitev delovnega območja
  • Lahka, kompaktna in ergonomska oblika za udobno delo
  • 13 mm kovinska vpenjalna glava Röhm s spajkanimi vpenjalnimi čeljustmi iz karbidne trdine
  • Elektronsko stikalo za plin
  • Art. št.: 5701427000

Kotna brusilka AKKU (AWS 18-125P COMPT) – karton

  • Neprekinjen nadzor motorja; v primeru blokade, preobremenitve ali pregretja predčasno izklopi motor
  • Učinkovit brezkrtačni EC motor brez vzdrževanja z dolgo življenjsko dobo
  • Pokrovne rešetke na prezračevalnih režah za dodatno zaščito pred drobci
  • Mrežno stikalo in funkcija zavore: disk se hitro ustavi, ko stikalo spustite
  • Hitro prilagodljiv zaščitni pokrov za enostavno nastavitev brez orodja
  • Kompaktna, ergonomska zasnova in protivibracijski ročaj za manj utrujenosti pri delu
  • Art. št.: 5701446000

Vrtalnik udarni BAT. (ABH 18 Compact) – karton

Kompaktno, zmogljivo akumulatorsko udarno vrtalno kladivo brez krtačk za srednje zahtevno vrtanje in lahko klesanje.

  • Zelo kompaktna in ergonomska oblika za prijetno delo brez utrujenosti
  • Brezkrtačni EC motor brez vzdrževanja z rezervo moči in dolgo življenjsko dobo
  • Elektronska zaščita motorja: predčasno izklopi v primeru preobremenitve ali blokade
  • Hitro preklapljanje funkcij (ud. vrtanje/vrtanje) preko stikala za izbiro funkcij
  • SDS-plus držalo: hitra menjava brez orodja; s priloženo hitro vpenjalno glavo
  • Opcijsko odsesovanje prahu za delo brez prahu
  • Art. št.: 5701432000

Torba delovna za orodje – plastično dno – 440 × 250 × 340 mm

Robustna torba z enodelno zadrgo in vodoodpornim plastičnim dnom.

  • Odstranljiv ramenski trak; uporabite ga lahko tudi kot pas za orodje
  • Poliestrski žepi za orodje znotraj in zunaj
  • Gumijast trak na zunanji strani za pisala in manjše izvijače
  • Udoben usnjen ročaj za prenašanje
  • Material: visokokakovosten poliester (1680 denierjev)
  • Art. št.: 0715930223

Baterija Li-Ion (18 V / 5,0 Ah) (M-CUBE) – W-CONNECT

Zmogljiva 18 V Li-ion baterija za profesionalno uporabo, zasnovana za optimalno hlajenje, dolgo življenjsko dobo in visok izkoristek energije.

  • Optimizirano ohišje in nova razporeditev celic za učinkovito odvajanje toplote
  • Napredna zasnova z modernimi, zmogljivimi in robustnimi litij-ionskimi celicami
  • Stabilen celični okvir ščiti celice ter izboljša prileganje in hlajenje; zmanjšuje tveganje pregrevanja in udarcev
  • Robustno ohišje z mehkejšimi komponentami ščiti baterijo pri padcih in na ostrih površinah
  • Optimiziran blok za stabilnejši oprijem in boljše ravnotežje orodja
  • Indikator napolnjenosti za boljši nadzor uporabe
  • Združljiva z vsemi brezkrtačnimi električnimi orodji M-CUBE 18 V
  • W-CONNECT: priključek za Bluetooth modul za prihodnje omreženje naprav
  • Art. št.: 5703550000

Polnilec M CUBE (ALG 18/8)

  • Primerno za Li-ion 18 V BASIC M-CUBE polnilne baterije
  • Za polnjenje Li-ion 18 V polnilne baterije M-CUBE BASIC
  • Art. št.: 5705808000
*
*
*

Vijačnik vrtalni AKKU-M CUBE (ABS 18 Compact) – karton

Kompakten, zmogljiv in brezkrtačni akumulatorski vrtalnik/vijačnik za srednje zahtevno vijačenje in vrtanje.

  • Elektronska zaščita motorja: predčasno izklopi v primeru blokade, preobremenitve ali pregretja
  • Brezkrtačni EC motor brez vzdrževanja z rezervo moči in dolgo življenjsko dobo; stabilna hitrost tudi pod obremenitvijo
  • LED lučka na baterijskem bloku za dobro osvetlitev delovnega območja
  • Lahka, kompaktna in ergonomska oblika za udobno delo
  • 13 mm kovinska vpenjalna glava Röhm s spajkanimi vpenjalnimi čeljustmi iz karbidne trdine
  • Elektronsko stikalo za plin
  • Art. št.: 5701427000

Kotna brusilka AKKU (AWS 18-125P COMPT) – karton

  • Neprekinjen nadzor motorja; v primeru blokade, preobremenitve ali pregretja predčasno izklopi motor
  • Učinkovit brezkrtačni EC motor brez vzdrževanja z dolgo življenjsko dobo
  • Pokrovne rešetke na prezračevalnih režah za dodatno zaščito pred drobci
  • Mrežno stikalo in funkcija zavore: disk se hitro ustavi, ko stikalo spustite
  • Hitro prilagodljiv zaščitni pokrov za enostavno nastavitev brez orodja
  • Kompaktna, ergonomska zasnova in protivibracijski ročaj za manj utrujenosti pri delu
  • Art. št.: 5701446000

Vrtalnik udarni BAT. (ABH 18 Compact) – karton

Kompaktno, zmogljivo akumulatorsko udarno vrtalno kladivo brez krtačk za srednje zahtevno vrtanje in lahko klesanje.

  • Zelo kompaktna in ergonomska oblika za prijetno delo brez utrujenosti
  • Brezkrtačni EC motor brez vzdrževanja z rezervo moči in dolgo življenjsko dobo
  • Elektronska zaščita motorja: predčasno izklopi v primeru preobremenitve ali blokade
  • Hitro preklapljanje funkcij (ud. vrtanje/vrtanje) preko stikala za izbiro funkcij
  • SDS-plus držalo: hitra menjava brez orodja; s priloženo hitro vpenjalno glavo
  • Opcijsko odsesovanje prahu za delo brez prahu
  • Art. št.: 5701432000

Torba delovna za orodje – plastično dno – 440 × 250 × 340 mm

Robustna torba z enodelno zadrgo in vodoodpornim plastičnim dnom.

  • Odstranljiv ramenski trak; uporabite ga lahko tudi kot pas za orodje
  • Poliestrski žepi za orodje znotraj in zunaj
  • Gumijast trak na zunanji strani za pisala in manjše izvijače
  • Udoben usnjen ročaj za prenašanje
  • Material: visokokakovosten poliester (1680 denierjev)
  • Art. št.: 0715930223

Baterija Li-Ion (18 V / 5,0 Ah) (M-CUBE) – W-CONNECT

Zmogljiva 18 V Li-ion baterija za profesionalno uporabo, zasnovana za optimalno hlajenje, dolgo življenjsko dobo in visok izkoristek energije.

  • Optimizirano ohišje in nova razporeditev celic za učinkovito odvajanje toplote
  • Napredna zasnova z modernimi, zmogljivimi in robustnimi litij-ionskimi celicami
  • Stabilen celični okvir ščiti celice ter izboljša prileganje in hlajenje; zmanjšuje tveganje pregrevanja in udarcev
  • Robustno ohišje z mehkejšimi komponentami ščiti baterijo pri padcih in na ostrih površinah
  • Optimiziran blok za stabilnejši oprijem in boljše ravnotežje orodja
  • Indikator napolnjenosti za boljši nadzor uporabe
  • Združljiva z vsemi brezkrtačnimi električnimi orodji M-CUBE 18 V
  • W-CONNECT: priključek za Bluetooth modul za prihodnje omreženje naprav
  • Art. št.: 5703550000

Polnilec M CUBE (ALG 18/8)

  • Primerno za Li-ion 18 V BASIC M-CUBE polnilne baterije
  • Za polnjenje Li-ion 18 V polnilne baterije M-CUBE BASIC
  • Art. št.: 5705808000