Vrtalni vijačnik 18 V ABS/AWS, kotna brusilka, USB-C adapter, 2 bateriji, polnilec in torba

579
579

Akumulatorski vrtalni vijačnik in kotna brusilka AWS z 18 V/5,0 Ah baterijo, polnilcem ALG 18/8, USB adapterjem ter delovno torbo s plastičnim dnom.

Priloge
Art.-Št.: AW202512193
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vijačnik vrtalni AKKU-M CUBE (ABS 18 Compact) – karton

Kompakten, zmogljiv in brezkrtačni akumulatorski vrtalnik/vijačnik za srednje zahtevno vijačenje in vrtanje.

  • Stalno spremljanje motorja: elektronska zaščita motorja predčasno izklopi v primeru blokade, preobremenitve ali pregretja
  • Brezkrtačni EC motor z rezervo moči in dolgo življenjsko dobo; stabilnejša krivulja hitrosti tudi pod obremenitvijo
  • LED lučka na baterijskem bloku za dobro osvetlitev delovnega območja
  • Priročno in enostavno delo zaradi lahke, kompaktne in ergonomske oblike
  • 13 mm kovinska vpenjalna glava Röhm s spajkanimi vpenjalnimi čeljustmi iz karbidne trdine
  • Elektronsko stikalo za plin
  • Art. št.: 5701427000

Kotna brusilka AKKU (AWS 18-125P COMPT) – karton

  • Neprekinjen nadzor motorja; v primeru blokade, preobremenitve ali pregretja predčasno izklopi motor
  • Učinkovit brezkrtačni EC motor z dolgo življenjsko dobo in brez potrebe po vzdrževanju
  • Pokrovna deska na prezračevalnih režah za dodatno zaščito pred drobci
  • Varnostno delo zaradi mrežnega stikala in funkcije zavore, ki hitro ustavi disk, ko stikalo spustite
  • Hitro nastavljiv zaščitni pokrov za hitro prilagoditev brez orodja
  • Nizka utrujenost pri delu zaradi kompaktne, ergonomske zasnove in dodatnega protivibracijskega ročaja
  • Art. št.: 5701446000

Torba delovna za orodje – plastično dno – 440 × 250 × 340 mm

Robustna torba z enodelno zadrgo in vodoodpornim plastičnim dnom.

  • Ramenski trak je odstranljiv in ga je mogoče uporabiti tudi kot pas za orodje
  • Poliestrski žepi za orodje znotraj in zunaj
  • Gumijast trak na zunanji strani za pisala in manjše izvijače
  • Udoben usnjen ročaj za prenašanje
  • Material: visokokakovosten poliester (1680 denierjev)
  • Art. št.: 0715930223

Baterija Li-Ion (18 V / 5,0 Ah) (M-CUBE) – W-CONNECT

Zmogljiva Li-ion baterija 18 V za profesionalno in univerzalno uporabo, zasnovana za optimalno hlajenje in dolgotrajno delovanje.

  • Optimizirano hlajenje in nova razporeditev celic za boljše odvajanje toplote, dolgo življenjsko dobo in optimalen izkoristek energije
  • Napredna zasnova dopolnjuje uporabo sodobnih, zmogljivih in robustnih litij-ionskih celic
  • Vgrajen, stabilen celični okvir ščiti celice, zagotavlja tesno prileganje in učinkovito odvajanje toplote; zaščita pred pregrevanjem in udarci
  • Robustno ohišje z mehkejšimi komponentami ščiti polnilno baterijo pred poškodbami (npr. pri padcih ali na ostrih površinah)
  • Izboljšana ergonomija: optimiziran blok za stabilnejši oprijem in boljše ravnotežje električnega orodja
  • Izboljšana uporabniška izkušnja zaradi polnilnega indikatorja napolnjenosti
  • Združljiva z vsemi brezkrtačnimi električnimi orodji M-CUBE 18 V
  • Art. št.: 5703550000

Združljiv z W-CONNECT

  • Priključek za Bluetooth modul, ki omogoča kasnejše omreženje naprav za lažje upravljanje virov

Polnilec M CUBE (ALG 18/8)

  • Primerno za Li-ion 18 V BASIC M-CUBE polnilne baterije
  • Za polnjenje Li-ion 18 V polnilne baterije M-CUBE BASIC
  • Art. št.: 5705808000
*
*
*

Vijačnik vrtalni AKKU-M CUBE (ABS 18 Compact) – karton

Kompakten, zmogljiv in brezkrtačni akumulatorski vrtalnik/vijačnik za srednje zahtevno vijačenje in vrtanje.

  • Stalno spremljanje motorja: elektronska zaščita motorja predčasno izklopi v primeru blokade, preobremenitve ali pregretja
  • Brezkrtačni EC motor z rezervo moči in dolgo življenjsko dobo; stabilnejša krivulja hitrosti tudi pod obremenitvijo
  • LED lučka na baterijskem bloku za dobro osvetlitev delovnega območja
  • Priročno in enostavno delo zaradi lahke, kompaktne in ergonomske oblike
  • 13 mm kovinska vpenjalna glava Röhm s spajkanimi vpenjalnimi čeljustmi iz karbidne trdine
  • Elektronsko stikalo za plin
  • Art. št.: 5701427000

Kotna brusilka AKKU (AWS 18-125P COMPT) – karton

  • Neprekinjen nadzor motorja; v primeru blokade, preobremenitve ali pregretja predčasno izklopi motor
  • Učinkovit brezkrtačni EC motor z dolgo življenjsko dobo in brez potrebe po vzdrževanju
  • Pokrovna deska na prezračevalnih režah za dodatno zaščito pred drobci
  • Varnostno delo zaradi mrežnega stikala in funkcije zavore, ki hitro ustavi disk, ko stikalo spustite
  • Hitro nastavljiv zaščitni pokrov za hitro prilagoditev brez orodja
  • Nizka utrujenost pri delu zaradi kompaktne, ergonomske zasnove in dodatnega protivibracijskega ročaja
  • Art. št.: 5701446000

Torba delovna za orodje – plastično dno – 440 × 250 × 340 mm

Robustna torba z enodelno zadrgo in vodoodpornim plastičnim dnom.

  • Ramenski trak je odstranljiv in ga je mogoče uporabiti tudi kot pas za orodje
  • Poliestrski žepi za orodje znotraj in zunaj
  • Gumijast trak na zunanji strani za pisala in manjše izvijače
  • Udoben usnjen ročaj za prenašanje
  • Material: visokokakovosten poliester (1680 denierjev)
  • Art. št.: 0715930223

Baterija Li-Ion (18 V / 5,0 Ah) (M-CUBE) – W-CONNECT

Zmogljiva Li-ion baterija 18 V za profesionalno in univerzalno uporabo, zasnovana za optimalno hlajenje in dolgotrajno delovanje.

  • Optimizirano hlajenje in nova razporeditev celic za boljše odvajanje toplote, dolgo življenjsko dobo in optimalen izkoristek energije
  • Napredna zasnova dopolnjuje uporabo sodobnih, zmogljivih in robustnih litij-ionskih celic
  • Vgrajen, stabilen celični okvir ščiti celice, zagotavlja tesno prileganje in učinkovito odvajanje toplote; zaščita pred pregrevanjem in udarci
  • Robustno ohišje z mehkejšimi komponentami ščiti polnilno baterijo pred poškodbami (npr. pri padcih ali na ostrih površinah)
  • Izboljšana ergonomija: optimiziran blok za stabilnejši oprijem in boljše ravnotežje električnega orodja
  • Izboljšana uporabniška izkušnja zaradi polnilnega indikatorja napolnjenosti
  • Združljiva z vsemi brezkrtačnimi električnimi orodji M-CUBE 18 V
  • Art. št.: 5703550000

Združljiv z W-CONNECT

  • Priključek za Bluetooth modul, ki omogoča kasnejše omreženje naprav za lažje upravljanje virov

Polnilec M CUBE (ALG 18/8)

  • Primerno za Li-ion 18 V BASIC M-CUBE polnilne baterije
  • Za polnjenje Li-ion 18 V polnilne baterije M-CUBE BASIC
  • Art. št.: 5705808000