Pnevmatski udarni vijačnik z nastavkom 3/4", spojka priključkom + olje za podmazovanje vijačnika ( 1 l)

249
249

Pnevmatski udarni vijačnik z nastavkom 3/4" z maksimalnim momentom odtegovanja 1.500 Nm in olje za podmazovanje vijačnika.

Priloge
Art.-Št.: AW202512191
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vijačnik pnevmatski udarni DSS 3/4" H (Art. št.: 07037730)

Zanesljiv, močan udarni vijačnik s hitrim nabiranjem navora in uravnoteženo zasnovo.

  • Dobro uravnotežena enota v robustnem aluminijastem ohišju
  • Gumiran, ergonomsko oblikovan ročaj; dodatni ročaj vrtljiv za 360°
  • Preklop desno/levo in nastavljiv sprožilec
  • Dolga življenjska doba in skoraj brez vibracij
  • Visokokakovosten udarni mehanizem z zatiči v oljni kopeli in 6-disk motorjem

Spojka priključek DL-S2000, zunanji navoj 3/8" (Art. št.: 0699100638)

Priključek z visokim pretokom za učinkovito oskrbo naprav s stisnjenim zrakom.

  • Material: jeklo
  • Površina: ZN 8 srebrna
  • Maks. tlak: 16 bar
  • Pretok: do 2.100 l/min
  • Temperaturna odpornost: −20 do +100 °C
  • Hermetične povezave; nizka poraba energije in visoka učinkovitost
  • Kaljeni jekleni nastavki za večjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo
  • Visoka odpornost proti koroziji (kromirane/nikljane/pocinkane površine)
  • Serija 2000: euro standard, nazivni premer 7,6 mm; združljivo z euro profilom

Specialno olje za pnevmatska orodja 1 L (Art. št.: 08930505)

Olje za pnevmatsko orodje za zanesljivo mazanje in zaščito komponent.

  • Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
  • Učinkovito tudi pri nizkih temperaturah
  • Brez smole in kisline
  • Brez silikona
*
*
*

Vijačnik pnevmatski udarni DSS 3/4" H (Art. št.: 07037730)

Zanesljiv, močan udarni vijačnik s hitrim nabiranjem navora in uravnoteženo zasnovo.

  • Dobro uravnotežena enota v robustnem aluminijastem ohišju
  • Gumiran, ergonomsko oblikovan ročaj; dodatni ročaj vrtljiv za 360°
  • Preklop desno/levo in nastavljiv sprožilec
  • Dolga življenjska doba in skoraj brez vibracij
  • Visokokakovosten udarni mehanizem z zatiči v oljni kopeli in 6-disk motorjem

Spojka priključek DL-S2000, zunanji navoj 3/8" (Art. št.: 0699100638)

Priključek z visokim pretokom za učinkovito oskrbo naprav s stisnjenim zrakom.

  • Material: jeklo
  • Površina: ZN 8 srebrna
  • Maks. tlak: 16 bar
  • Pretok: do 2.100 l/min
  • Temperaturna odpornost: −20 do +100 °C
  • Hermetične povezave; nizka poraba energije in visoka učinkovitost
  • Kaljeni jekleni nastavki za večjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo
  • Visoka odpornost proti koroziji (kromirane/nikljane/pocinkane površine)
  • Serija 2000: euro standard, nazivni premer 7,6 mm; združljivo z euro profilom

Specialno olje za pnevmatska orodja 1 L (Art. št.: 08930505)

Olje za pnevmatsko orodje za zanesljivo mazanje in zaščito komponent.

  • Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
  • Učinkovito tudi pri nizkih temperaturah
  • Brez smole in kisline
  • Brez silikona