Rezalna diamantna plošča Kombi, širina 19/24 mm

249
249
Diamantni rezalki za rezkanje utorov širine 19 in 24 mm in globine do 40 mm z rezalnikom MSF40.
Priloge
Art.-Št.: AW202512187
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Diamantna rezalna plošča Kombi

Za hitro rezanje in hkratno rezkanje kabelskih kanalov s stenskimi rezkarji z najmanj 1800 W. Odstranjevanje sredinske palice ni več potrebno.

  • Prihranek časa do 50 %: posebna razporeditev in geometrija vzporednih diamantnih plošč omogoča rezanje in rezkanje v enem procesu
  • Zaščita pred spodrezovanjem: posebni zaščitni segmenti, posebej pri abrazivnih materialih
  • Manj prahu in umazanije: med delom se prah izsesava iz celotne reže (ob uporabi stenskega rezkarja)
  • Idealno za 20 ali 25 mm prazne cevi: poddimenzioniran razred omogoča osnovno vpenjanje cevi brez dodatnega pritrdilnega materiala
  • Opozorila za uporabo: plošče se pregrejejo pri previsokih vrtljajih in se prehitro obrabijo pri prenizkih
  • Če rezanje ni enostavno (ne zaradi premočne iskre), ploščo ponovno nabrusite v abrazivnem materialu (npr. peščenjak) z več rezi
  • Večje prereze obdelujte ločeno, ne v enem (nagnjenem) rezu
  • Delajte brez pritiska – teža stroja zadostuje; povečan tlak povzroči večjo obrabo
  • Plošče so namenjene ravnemu rezanju; krivulje lahko povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov (nevarnost poškodb)
  • Vedno uporabljajte zaščitna očala in zaščitna oblačila
  • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
  • Smerna puščica na disku mora ustrezati smeri vrtenja stroja
  • Ne uporabljajte za stransko brušenje
  • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
  • Vpenjanje naj izvaja usposobljen strokovnjak: brez uporabe sile, s čistimi prirobnicami enake velikosti; izvedite poskusno vožnjo
  • Napačno vpeta, nepravilno uporabljena ali poškodovana brusilna orodja predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
*
*
*

Diamantna rezalna plošča Kombi

Za hitro rezanje in hkratno rezkanje kabelskih kanalov s stenskimi rezkarji z najmanj 1800 W. Odstranjevanje sredinske palice ni več potrebno.

  • Prihranek časa do 50 %: posebna razporeditev in geometrija vzporednih diamantnih plošč omogoča rezanje in rezkanje v enem procesu
  • Zaščita pred spodrezovanjem: posebni zaščitni segmenti, posebej pri abrazivnih materialih
  • Manj prahu in umazanije: med delom se prah izsesava iz celotne reže (ob uporabi stenskega rezkarja)
  • Idealno za 20 ali 25 mm prazne cevi: poddimenzioniran razred omogoča osnovno vpenjanje cevi brez dodatnega pritrdilnega materiala
  • Opozorila za uporabo: plošče se pregrejejo pri previsokih vrtljajih in se prehitro obrabijo pri prenizkih
  • Če rezanje ni enostavno (ne zaradi premočne iskre), ploščo ponovno nabrusite v abrazivnem materialu (npr. peščenjak) z več rezi
  • Večje prereze obdelujte ločeno, ne v enem (nagnjenem) rezu
  • Delajte brez pritiska – teža stroja zadostuje; povečan tlak povzroči večjo obrabo
  • Plošče so namenjene ravnemu rezanju; krivulje lahko povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov (nevarnost poškodb)
  • Vedno uporabljajte zaščitna očala in zaščitna oblačila
  • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
  • Smerna puščica na disku mora ustrezati smeri vrtenja stroja
  • Ne uporabljajte za stransko brušenje
  • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
  • Vpenjanje naj izvaja usposobljen strokovnjak: brez uporabe sile, s čistimi prirobnicami enake velikosti; izvedite poskusno vožnjo
  • Napačno vpeta, nepravilno uporabljena ali poškodovana brusilna orodja predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe