Rezkar za inštalacije MSF40

629
629

Rezalnik MSF40 z dvema diamantnima rezalkama 125 mm za rezanje do globine 40 mm in širine 9 do 35 mm.

Priloge
Art.-Št.: AW202512186
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Rezkar za inštalacije MSF40 (Art. št.: 07024161)

Izjemno močan stenski rezkar z motorjem 1900 W, vključno z dvema diamantnima rezalnima ploščama 125 mm.

  • Zmogljiv pogon: 1900 W motor z drsno sklopko za hitro in močno napredovanje
  • Nastavitev globine brez orodja: enostavna nastavitev z vpenjalno ročico, prihrani čas
  • Robustna in antistatična zasnova: pokrov iz tlačno litega aluminija, visoka stopnja robustnosti
  • Ergonomija: ročaji za steber in lok za optimalno rokovanje pri horizontalnem in vertikalnem delu
  • Zaklep stikala: za udobnejše delo pri daljši uporabi
  • Natančno vodenje: dodatni valji podpirajo stranski nagibni učinek in omogočajo natančno vodenje stroja
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja
*
*
*

Rezkar za inštalacije MSF40 (Art. št.: 07024161)

Izjemno močan stenski rezkar z motorjem 1900 W, vključno z dvema diamantnima rezalnima ploščama 125 mm.

  • Zmogljiv pogon: 1900 W motor z drsno sklopko za hitro in močno napredovanje
  • Nastavitev globine brez orodja: enostavna nastavitev z vpenjalno ročico, prihrani čas
  • Robustna in antistatična zasnova: pokrov iz tlačno litega aluminija, visoka stopnja robustnosti
  • Ergonomija: ročaji za steber in lok za optimalno rokovanje pri horizontalnem in vertikalnem delu
  • Zaklep stikala: za udobnejše delo pri daljši uporabi
  • Natančno vodenje: dodatni valji podpirajo stranski nagibni učinek in omogočajo natančno vodenje stroja
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja