25 x brusni papir granulacije 80 + 100 / 225mm na peni z ježkom

149
149
25 x brusni papir granulacije 80 + 100 / 225 mm na peni z ježkom za uporabo z žirafo.
Priloge
Art.-Št.: AW202512185
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Brusni disk Useit za les

Za obdelan in neobdelan trdi in mehki les, polnila, umetne mase, mavčne plošče, barve, trde in mehke barvne sisteme ter mineralne materiale (umetni kamen).

  • Popolno odsesavanje prahu s celotne površine: brez zamašitve, visoka učinkovitost brušenja, dolga življenjska doba, enakomeren zaključek brušenja
  • Delo brez prahu in senc
  • Prihranek časa in denarja: krajši čas brušenja in učinkovito delo z zmogljivostjo brušenja, ki je do štirikrat višja od običajnih perforiranih abrazivov
  • Brez zamašitve brusilne plošče: vzorec lukenj Würth Useit Superpad Wood je optimiziran glede na material in količino proizvedenega prahu (v primerjavi z običajnimi perforiranimi abrazivi)
  • Opozorilo: premer diska 225 mm je posebej primeren za brušenje mavčnih plošč s polnilom v suhih zidovih (primerno za brusilni stroj z dolgim vratom »Giraffe«)
*
*
*

Brusni disk Useit za les

Za obdelan in neobdelan trdi in mehki les, polnila, umetne mase, mavčne plošče, barve, trde in mehke barvne sisteme ter mineralne materiale (umetni kamen).

  • Popolno odsesavanje prahu s celotne površine: brez zamašitve, visoka učinkovitost brušenja, dolga življenjska doba, enakomeren zaključek brušenja
  • Delo brez prahu in senc
  • Prihranek časa in denarja: krajši čas brušenja in učinkovito delo z zmogljivostjo brušenja, ki je do štirikrat višja od običajnih perforiranih abrazivov
  • Brez zamašitve brusilne plošče: vzorec lukenj Würth Useit Superpad Wood je optimiziran glede na material in količino proizvedenega prahu (v primerjavi z običajnimi perforiranimi abrazivi)
  • Opozorilo: premer diska 225 mm je posebej primeren za brušenje mavčnih plošč s polnilom v suhih zidovih (primerno za brusilni stroj z dolgim vratom »Giraffe«)