Industrijski sesalec s 50 litrsko posodo za suho in mokro sesanje z dodatki

549
549

Industrijski sesalec s 50 litrsko posodo za suho in mokro sesanje, avtomatskim stepanjem filtra, kovinsko palico in širokim nastavkom za sesanje. Univerzalen in visoko zmogljiv sesalnik, primeren za gradbišča.

Priloge
Art.-Št.: AW202512183
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Industrijski sesalec mokro/suho ISS 50-L Automatic (Art. št.: 07011530)

Visokozmogljiv industrijski sesalnik za mokro in suho sesanje, primeren za gradbišča. Certifikat razreda L in avtomatsko čiščenje filtra.

  • Certifikat za prah razreda L
  • Učinkovitost zbiranja prahu 99 % v skladu z EN 60335-2-69
  • Možnost shranjevanja in montaže sistemskih ohišij Würth
  • Ravna glava posode za odlaganje in shranjevanje pribora na napravi
  • Integrirano shranjevanje: spojna šoba, tulec za orodje s hitrimi priključki, gibljiva cev in napajalni kabel
  • Antistatična priprava: odvajanje statičnega naboja z ozemljenim priključkom in električno prevodnim priborom (vključen)
  • Enostavno upravljanje: stikala za vklop/izklop, čiščenje filtra (15 s/60 s) in regulacijo hitrosti
  • Uporaba z električnim orodjem: vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno zaznavanje orodja in krmiljenje sesanja
  • Avtomatski sistem čiščenja filtra: ploščati nagubani filter se čisti s pihanjem zraka v izbranem intervalu (15 ali 60 s)
  • Dolgo neprekinjeno delovanje, nizka raven hrupa in daljša življenjska doba filtra
*
*
*

Industrijski sesalec mokro/suho ISS 50-L Automatic (Art. št.: 07011530)

Visokozmogljiv industrijski sesalnik za mokro in suho sesanje, primeren za gradbišča. Certifikat razreda L in avtomatsko čiščenje filtra.

  • Certifikat za prah razreda L
  • Učinkovitost zbiranja prahu 99 % v skladu z EN 60335-2-69
  • Možnost shranjevanja in montaže sistemskih ohišij Würth
  • Ravna glava posode za odlaganje in shranjevanje pribora na napravi
  • Integrirano shranjevanje: spojna šoba, tulec za orodje s hitrimi priključki, gibljiva cev in napajalni kabel
  • Antistatična priprava: odvajanje statičnega naboja z ozemljenim priključkom in električno prevodnim priborom (vključen)
  • Enostavno upravljanje: stikala za vklop/izklop, čiščenje filtra (15 s/60 s) in regulacijo hitrosti
  • Uporaba z električnim orodjem: vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno zaznavanje orodja in krmiljenje sesanja
  • Avtomatski sistem čiščenja filtra: ploščati nagubani filter se čisti s pihanjem zraka v izbranem intervalu (15 ali 60 s)
  • Dolgo neprekinjeno delovanje, nizka raven hrupa in daljša življenjska doba filtra