Pnevmatska pištola za stiskanje vtisnih matic M3 do M12 s pripravno entoto in oljem za pravilen tlak in podmazovanje orodja

1.249
1.249

Pnevmatska pištola za stiskanje vtisnih matic M3 do M12 s pripavno enoto in oljem za pravilen tlak in podmazovanje orodja. 

Priloge
Art.-Št.: AW202512177
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Pištola za vtisne matice – pnevmatska PEG312

Kompaktna in lahka pnevmatska enota za hitro in enostavno vgradnjo kovičnih matic iz aluminija, jekla in nerjavečega jekla (M3–M12).

  • Hitra menjava navojnih trnov brez orodja
  • Sistem hitre sprostitve in enostavna nastavitev giba
  • Jasna lestvica potez za preprosto uporabo
  • Moderna, lahka oblika; preklop ni potreben
  • Avtomatski sistem vrtenja in vijačenja kovičnih matic, primerno tudi za stacionarno delo
  • Kavelj za vzmetenje; cev za dovod zraka se ne zvija
  • Možnost deaktivacije 360° dovoda zraka za preprečevanje nenamerne aktivacije
  • Dodatni gumb za vrtenje na zadnji strani ohišja

Spojka priključek 1/4" za pnevm. pištolo

Spojka z zunanjim navojem za zanesljivo in učinkovito priključitev na sistem stisnjenega zraka z visoko prepustnostjo.

  • Material: jeklo
  • Površina: Zn 8 srebrna
  • Maksimalni delovni tlak: 16 bar
  • Prepustnost: do 2100 l/min
  • Temperaturna odpornost: −20 do +100 °C
  • Hermetično tesnjenje in visoka odpornost proti koroziji
  • Euro profil, nazivni premer 7,6 mm; združljivo z drugimi euro priključki

Pripravna enota za stisnjen zrak 1/2"

Klimatska enota za pnevmatske naprave, ki zagotavlja čist, reguliran in mazani zrak za boljšo zmogljivost ter daljšo življenjsko dobo orodij.

  • Kombinacija: filter / regulator / dozator za olje
  • Modularna zasnova za individualno sestavljanje
  • Kompaktna izvedba z majhno potrebo po prostoru
  • 5 µm filtrirni element za zelo čist stisnjen zrak
  • Ročno kolo z blokado za konstanten delovni tlak
  • Nastavljiva oljna meglica za mazanje priključenih naprav
  • Možno polnjenje rezervoarja za olje med delovanjem

Specialno olje za pnevmatska orodja – 1 l

Olje za mazanje in zaščito pnevmatskega orodja, primerno tudi za uporabo pri nižjih temperaturah.

  • Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
  • Učinkovito tudi pri nizkih temperaturah
  • Brez smole in kisline
  • Brez silikona
Art. št. Naziv Kol.
070393755 Pištola za vtisne matice – pnevmatska PEG312 1
0699100614 Spojka priključek 1/4" za pnevm. pištolo 1
09489373 Trn navojni WZG PEG312 – M3 1
094893730 Ustnik WZG PEG312 – M3 1
09489374 Trn navojni WZG PEG312 – M4 1
094893740 Ustnik WZG PEG312 – M4 1
09489375 Trn navojni WZG PEG312 – M5 1
094893750 Ustnik WZG PEG312 – M5 1
09489376 Trn navojni WZG PEG312 – M6 1
094893760 Ustnik WZG PEG312 – M6 1
09489378 Trn navojni WZG PEG312 – M8 1
094893780 Ustnik WZG PEG312 – M8 1
094893710 Trn navojni WZG PEG312 – M10 1
0948937100 Ustnik WZG PEG312 – M10 1
094893712 Trn navojni WZG PEG312 – M12 1
0948937120 Ustnik WZG PEG312 – M12 1
069900412 Pripravna enota za stisnjen zrak – 1/2" 1
0699004124 Stensko držalo za pripravno enoto 1/2" 1
0699100612 Spojka hitra za zrak DS2000-AG1/2zo 1
0699100312 Spojka za zrak DL-S2000-AG1/2zo 1
08930505 Specialno olje za pnevmatska orodja – 1 l 1
*
*
*

Pištola za vtisne matice – pnevmatska PEG312

Kompaktna in lahka pnevmatska enota za hitro in enostavno vgradnjo kovičnih matic iz aluminija, jekla in nerjavečega jekla (M3–M12).

  • Hitra menjava navojnih trnov brez orodja
  • Sistem hitre sprostitve in enostavna nastavitev giba
  • Jasna lestvica potez za preprosto uporabo
  • Moderna, lahka oblika; preklop ni potreben
  • Avtomatski sistem vrtenja in vijačenja kovičnih matic, primerno tudi za stacionarno delo
  • Kavelj za vzmetenje; cev za dovod zraka se ne zvija
  • Možnost deaktivacije 360° dovoda zraka za preprečevanje nenamerne aktivacije
  • Dodatni gumb za vrtenje na zadnji strani ohišja

Spojka priključek 1/4" za pnevm. pištolo

Spojka z zunanjim navojem za zanesljivo in učinkovito priključitev na sistem stisnjenega zraka z visoko prepustnostjo.

  • Material: jeklo
  • Površina: Zn 8 srebrna
  • Maksimalni delovni tlak: 16 bar
  • Prepustnost: do 2100 l/min
  • Temperaturna odpornost: −20 do +100 °C
  • Hermetično tesnjenje in visoka odpornost proti koroziji
  • Euro profil, nazivni premer 7,6 mm; združljivo z drugimi euro priključki

Pripravna enota za stisnjen zrak 1/2"

Klimatska enota za pnevmatske naprave, ki zagotavlja čist, reguliran in mazani zrak za boljšo zmogljivost ter daljšo življenjsko dobo orodij.

  • Kombinacija: filter / regulator / dozator za olje
  • Modularna zasnova za individualno sestavljanje
  • Kompaktna izvedba z majhno potrebo po prostoru
  • 5 µm filtrirni element za zelo čist stisnjen zrak
  • Ročno kolo z blokado za konstanten delovni tlak
  • Nastavljiva oljna meglica za mazanje priključenih naprav
  • Možno polnjenje rezervoarja za olje med delovanjem

Specialno olje za pnevmatska orodja – 1 l

Olje za mazanje in zaščito pnevmatskega orodja, primerno tudi za uporabo pri nižjih temperaturah.

  • Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
  • Učinkovito tudi pri nizkih temperaturah
  • Brez smole in kisline
  • Brez silikona
Art. št. Naziv Kol.
070393755 Pištola za vtisne matice – pnevmatska PEG312 1
0699100614 Spojka priključek 1/4" za pnevm. pištolo 1
09489373 Trn navojni WZG PEG312 – M3 1
094893730 Ustnik WZG PEG312 – M3 1
09489374 Trn navojni WZG PEG312 – M4 1
094893740 Ustnik WZG PEG312 – M4 1
09489375 Trn navojni WZG PEG312 – M5 1
094893750 Ustnik WZG PEG312 – M5 1
09489376 Trn navojni WZG PEG312 – M6 1
094893760 Ustnik WZG PEG312 – M6 1
09489378 Trn navojni WZG PEG312 – M8 1
094893780 Ustnik WZG PEG312 – M8 1
094893710 Trn navojni WZG PEG312 – M10 1
0948937100 Ustnik WZG PEG312 – M10 1
094893712 Trn navojni WZG PEG312 – M12 1
0948937120 Ustnik WZG PEG312 – M12 1
069900412 Pripravna enota za stisnjen zrak – 1/2" 1
0699004124 Stensko držalo za pripravno enoto 1/2" 1
0699100612 Spojka hitra za zrak DS2000-AG1/2zo 1
0699100312 Spojka za zrak DL-S2000-AG1/2zo 1
08930505 Specialno olje za pnevmatska orodja – 1 l 1