5x žagini listi za tračno žago PBS120-A

109
109
5x žagini listi za tračno žago PBS120-A.
Priloge
Art.-Št.: AW202512172
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Večnamenski bimetalni tračni žagin list (M42) 1440 × 13 × 0,6

Univerzalen bimetalni tračni list za širok nabor materialov in aplikacij – ena rezila za skoraj vsako delo.

  • Izvedba: bimetal (nosilec iz vzmetnega jekla, zobje iz kobaltnega jekla M42)
  • Dimenzije: 1440 × 13 × 0,6 mm
  • Art.-Št.: 0602401441
  • EAN: 4045989068364
  • Patentirana oblika zoba: M42 bimetal (WO 02/42029 A1) za širok spekter uporabe in debelin materiala
  • Uporaba: polni materiali, cevi, profili, snopi, konture
  • Materiali: konstrukcijska jekla, nerjavna jekla, orodna jekla, litine, neželezne kovine (aluminij, baker, medenina) ter plastika
  • Okrepljeni hrbti zob: 2–3× daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi tračnimi listi
  • Prednost: prihranek časa in stroškov zaradi manj nastavitev in pomožnih procesov
  • Opomba: konice zob M42 so zelo toplotno odporne in zmogljive, ne glede na uporabljeno hladilno-mazalno sredstvo
  • Priporočila za delo: list dobro napnite (preprečitev nihanja), previdno vodite v material, pritisk naj bo zmeren (približno 30–40 % manj kot pri običajnih listih), posebej pri rezanju profilov
*
*
*

Večnamenski bimetalni tračni žagin list (M42) 1440 × 13 × 0,6

Univerzalen bimetalni tračni list za širok nabor materialov in aplikacij – ena rezila za skoraj vsako delo.

  • Izvedba: bimetal (nosilec iz vzmetnega jekla, zobje iz kobaltnega jekla M42)
  • Dimenzije: 1440 × 13 × 0,6 mm
  • Art.-Št.: 0602401441
  • EAN: 4045989068364
  • Patentirana oblika zoba: M42 bimetal (WO 02/42029 A1) za širok spekter uporabe in debelin materiala
  • Uporaba: polni materiali, cevi, profili, snopi, konture
  • Materiali: konstrukcijska jekla, nerjavna jekla, orodna jekla, litine, neželezne kovine (aluminij, baker, medenina) ter plastika
  • Okrepljeni hrbti zob: 2–3× daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi tračnimi listi
  • Prednost: prihranek časa in stroškov zaradi manj nastavitev in pomožnih procesov
  • Opomba: konice zob M42 so zelo toplotno odporne in zmogljive, ne glede na uporabljeno hladilno-mazalno sredstvo
  • Priporočila za delo: list dobro napnite (preprečitev nihanja), previdno vodite v material, pritisk naj bo zmeren (približno 30–40 % manj kot pri običajnih listih), posebej pri rezanju profilov