Strojni navojni svedri M3 do M12 s svedri za predvrtanje za skoznje luknje v železu + pena za rezanje/vrtanje

99,9
99,9

Strojni navojni svedri M3 do M12 s svedri za predvrtanje, za skoznje luknje v železu + pena za lažje vrtanje in rezanje navojev.

Priloge
Art.-Št.: AW202512168
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Sveder navojni za skoznje luknje HSCO NEOTAP MODER M3–M12 (set)

Set natančnih spiralnih svedrov in strojnih pip za skoznje luknje za široko uporabo v jeklih do trdnosti 850 N/mm². Dobava v sistemski kaseti ORSY®.

  • Art.-Št.: 0653700014
  • Spiralni sveder: optimizirana razcepna točka za do 20 % manjšo podajalno silo, hitrejše napredovanje in nežnejše delo
  • Spiralni sveder: natančno vrtanje brez centriranja, tudi na ukrivljenih površinah
  • Spiralni sveder: zelo natančna geometrija konice za natančne vrtalne luknje
  • Spiralni sveder: uparjena površina za boljši oprijem hladilno-mazivnih sredstev in manj kopičenja usedlin materiala
  • Strojna pipa: geometrija, ki združuje levo spiralo in spiralni vstop
  • Strojna pipa: homogenizirana površinska struktura z najnovejšim površinskim postopkom
  • Strojna pipa: do 30 % daljša življenjska doba kot pri običajnih strojnih pipah
  • Strojna pipa: grabil, natančno prilagojene jeklenim materialom
  • ORSY® kaseta: kompaktna in praktična, z uporabnimi podrobnostmi (zlaganje, optimiziran spoj, preprosto odpiranje)
  • Opozorilo: med vrtanjem in rezanjem navojev zagotovite dovolj hladilne tekočine in maziva

Pena za vrtanje in rezanje CUT+COOL (400 ml)

Visoko zmogljiva rezalna pena za strojno obdelavo z odličnim hlajenjem in močnim oprijemom na obdelovalni površini.

  • Art.-Št.: 0893050007
  • EAN: 4052712149313
  • Dobro oprijemljiva pena rezalnega olja
  • Ne kaplja z mesta mazanja, zato je primerna tudi za delo nad glavo
  • Spere se s čisto vodo; razmaščevanje s čistili ni potrebno
  • Odličen hladilni učinek in močne adhezivne lastnosti
  • Nizka poraba; primerna tudi kot mazivo minimalne količine
  • Visoka učinkovitost pri visokih rezalnih hitrostih in nizki obrabi orodja
*
*
*

Sveder navojni za skoznje luknje HSCO NEOTAP MODER M3–M12 (set)

Set natančnih spiralnih svedrov in strojnih pip za skoznje luknje za široko uporabo v jeklih do trdnosti 850 N/mm². Dobava v sistemski kaseti ORSY®.

  • Art.-Št.: 0653700014
  • Spiralni sveder: optimizirana razcepna točka za do 20 % manjšo podajalno silo, hitrejše napredovanje in nežnejše delo
  • Spiralni sveder: natančno vrtanje brez centriranja, tudi na ukrivljenih površinah
  • Spiralni sveder: zelo natančna geometrija konice za natančne vrtalne luknje
  • Spiralni sveder: uparjena površina za boljši oprijem hladilno-mazivnih sredstev in manj kopičenja usedlin materiala
  • Strojna pipa: geometrija, ki združuje levo spiralo in spiralni vstop
  • Strojna pipa: homogenizirana površinska struktura z najnovejšim površinskim postopkom
  • Strojna pipa: do 30 % daljša življenjska doba kot pri običajnih strojnih pipah
  • Strojna pipa: grabil, natančno prilagojene jeklenim materialom
  • ORSY® kaseta: kompaktna in praktična, z uporabnimi podrobnostmi (zlaganje, optimiziran spoj, preprosto odpiranje)
  • Opozorilo: med vrtanjem in rezanjem navojev zagotovite dovolj hladilne tekočine in maziva

Pena za vrtanje in rezanje CUT+COOL (400 ml)

Visoko zmogljiva rezalna pena za strojno obdelavo z odličnim hlajenjem in močnim oprijemom na obdelovalni površini.

  • Art.-Št.: 0893050007
  • EAN: 4052712149313
  • Dobro oprijemljiva pena rezalnega olja
  • Ne kaplja z mesta mazanja, zato je primerna tudi za delo nad glavo
  • Spere se s čisto vodo; razmaščevanje s čistili ni potrebno
  • Odličen hladilni učinek in močne adhezivne lastnosti
  • Nizka poraba; primerna tudi kot mazivo minimalne količine
  • Visoka učinkovitost pri visokih rezalnih hitrostih in nizki obrabi orodja