300 x sidrni vijak za beton in svedri za pripravo izvrtine QL SDS

99,9
99,9

Komplet za vrtanje in sidranje v beton vsebuje SDS udarne svedre QL Ø8/10/12 ter sidrni vijaki M8×75, M10×90 in M12×110 za zanesljive pritrditve.

Priloge
Art.-Št.: AW202512390
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Sidrni vijak W-FA/S

Sidrni vijak za standardne aplikacije v nepočenem betonu (pocinkano jeklo).

  • Material: jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Zelo prilagodljiva uporaba zaradi 3 globin sidranja
  • Možne majhne osne in robne razdalje
  • Prihranek časa zaradi predhodne montaže
  • Dokazilo o zmogljivosti
  • ETA-02/0001: posamično sidranje, možnost 7; nepočen beton
  • Statična ali kvazistatična obremenitev: M6–M20
  • Odpornost na ogenj: F30, F60, F90, F120
  • Požarna obremenitev po DIN 4102-2:1977-09 (ETK – enotna temperaturna časovna krivulja)

Sveder udarni QL SDS

Udarni sveder z optimizirano geometrijo za hitrejše vrtanje in daljšo življenjsko dobo pri armiranem betonu.

  • Bistveno izboljšana življenjska doba v armaturi in betonu
  • Inovativna simetrična geometrija glave s 5 rezalnimi robovi
  • Masivna karbidna glava: premer 5–20 mm (enodelni karbidni element)
  • Oblika vrha karbidne glave: premer 22–32 mm
  • Robovi za armatur nato naletni robovi preprečujejo, da bi se sveder pri udarcih v armaturo zataknil ali zapejal izven središča
  • Opazno hitrejše vrtanje: izboljšana geometrija konice z močnimi robovi, dodatnimi utori za prah in ukrivljenimi rezalnimi robovi (premer 5–20 mm)
  • Nova večconska transportna spirala: večja odpornost proti lomljenju, izboljšana hitrost vrtanja in optimalno odstranjevanje odrezkov
  • Izmenične široke in ozke spirale za optimizirano trdnost spirale
  • Ostrejše reže in debelejša sredica v območju glave (pri premeru 5–20 mm)
  • Spirala z ojačanim jedrom: manjša teža in povečana prostornina spirale (pri premeru 22–32 mm)
  • Natančno točkovno vrtanje: posebna samocentrirna konica s homogenimi in gladkimi prehodi
  • Konveksni konec držala in prehodno območje: bolj usmerjen in učinkovitejši prenos udarne energije na konico svedra
  • Indikatorji obrabe na glavi: za ocenjevanje dimenzijske natančnosti sidrnih lukenj
  • Embalaža iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov) in 100 % reciklabilna
Art. št. Naziv Kol.
0648078016 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D8,0-L165-AL100 1
0648071021 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D10,0-L215-AL150 1
0648071221 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D12-L215-AL160 1
5932008075 Vijak sidrni-(w-fa/s)-(a2k)-10/19-m8 x 75 100
5932010090 Vijak sidrni-(w-fa/s)-(a2k)-15/21-m10 x 90 100
5932012110 Vijak sidrni-(w-fa/s)-(a2k)-15/30-m12 x 110 100
*
*
*

Sidrni vijak W-FA/S

Sidrni vijak za standardne aplikacije v nepočenem betonu (pocinkano jeklo).

  • Material: jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Zelo prilagodljiva uporaba zaradi 3 globin sidranja
  • Možne majhne osne in robne razdalje
  • Prihranek časa zaradi predhodne montaže
  • Dokazilo o zmogljivosti
  • ETA-02/0001: posamično sidranje, možnost 7; nepočen beton
  • Statična ali kvazistatična obremenitev: M6–M20
  • Odpornost na ogenj: F30, F60, F90, F120
  • Požarna obremenitev po DIN 4102-2:1977-09 (ETK – enotna temperaturna časovna krivulja)

Sveder udarni QL SDS

Udarni sveder z optimizirano geometrijo za hitrejše vrtanje in daljšo življenjsko dobo pri armiranem betonu.

  • Bistveno izboljšana življenjska doba v armaturi in betonu
  • Inovativna simetrična geometrija glave s 5 rezalnimi robovi
  • Masivna karbidna glava: premer 5–20 mm (enodelni karbidni element)
  • Oblika vrha karbidne glave: premer 22–32 mm
  • Robovi za armatur nato naletni robovi preprečujejo, da bi se sveder pri udarcih v armaturo zataknil ali zapejal izven središča
  • Opazno hitrejše vrtanje: izboljšana geometrija konice z močnimi robovi, dodatnimi utori za prah in ukrivljenimi rezalnimi robovi (premer 5–20 mm)
  • Nova večconska transportna spirala: večja odpornost proti lomljenju, izboljšana hitrost vrtanja in optimalno odstranjevanje odrezkov
  • Izmenične široke in ozke spirale za optimizirano trdnost spirale
  • Ostrejše reže in debelejša sredica v območju glave (pri premeru 5–20 mm)
  • Spirala z ojačanim jedrom: manjša teža in povečana prostornina spirale (pri premeru 22–32 mm)
  • Natančno točkovno vrtanje: posebna samocentrirna konica s homogenimi in gladkimi prehodi
  • Konveksni konec držala in prehodno območje: bolj usmerjen in učinkovitejši prenos udarne energije na konico svedra
  • Indikatorji obrabe na glavi: za ocenjevanje dimenzijske natančnosti sidrnih lukenj
  • Embalaža iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov) in 100 % reciklabilna
Art. št. Naziv Kol.
0648078016 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D8,0-L165-AL100 1
0648071021 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D10,0-L215-AL150 1
0648071221 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D12-L215-AL160 1
5932008075 Vijak sidrni-(w-fa/s)-(a2k)-10/19-m8 x 75 100
5932010090 Vijak sidrni-(w-fa/s)-(a2k)-15/21-m10 x 90 100
5932012110 Vijak sidrni-(w-fa/s)-(a2k)-15/30-m12 x 110 100