KABELSKI ČEVELJ Z LUKNJO-CU-J2N-M8-12MM2

Običajna komercialna izvedba (podobno kot DIN)

  • Maksimalna temperaturna odpornost: 125 °C
  • Material: elektrolitska baker
  • Površina: kositrana
Priloge
Art.-Št.: 096721208
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opomba

Obdelovalec mora preveriti uporabljeni kabel (po potrebi z izvlečnim testom).

Specifikacije izdelkov
* *
Presek žice 120 mm²
Luknja na flanši Nominalni premer 8 mm
Premer žice 15 mm
Premer luknje 8.4 mm
Razdalja med koncem rokava in središčem luknje 51 mm
Dolžina rokava 26 mm
Širina 28 mm
Max. temperaturna odpornost 125 °C
Material Elektrolitski baker
Površina Cink, debelina premaza 5, visoki sijaj, prozoren
*
*
*

Opomba

Obdelovalec mora preveriti uporabljeni kabel (po potrebi z izvlečnim testom).

Specifikacije izdelkov
Presek žice 120 mm²
Luknja na flanši Nominalni premer 8 mm
Premer žice 15 mm
Premer luknje 8.4 mm
Razdalja med koncem rokava in središčem luknje 51 mm
Dolžina rokava 26 mm
Širina 28 mm
Max. temperaturna odpornost 125 °C
Material Elektrolitski baker
Površina Cink, debelina premaza 5, visoki sijaj, prozoren