Izravnalne mase

Popular products from category Izravnalne mase

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Izravnalna notranja masa

Pripravljeno polnilo za suho notranjo gradnjo ustreza EN 15824.

Različice: 1
Prikaži vse

POLNILNI KIT-BELA-5L

0892162250

Lahka masa za polnjenje fug, razpok in lukenj v stenskih in stropnih površinah

  • Kemijska osnova: Akrilna disperzija
  • Gostota: 0,57 g/cm³
  • Viskoznost/Konsistenca: Pastozna
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 30 °C
  • Čas utrjevanja min./max.: 6-8 h
  • Velikost zrn: 200 µm
  • Barva: Bela
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 12 mesecev
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje Pogoji: pri 5°C do 25°C
  • Temperaturna odpornost utrjenega materiala max.: -15 °C
  • Čas utrjevanja min.: 6 h
  • Čas utrjevanja max.: 8 h
  • Pogoji za čas utrjevanja: odvisno od debeline sloja
  • Prebarvljivo/prevodno: Da, po 15 - 20 minutah.

MASA IZRAVNALNA NOTRANJA-10L

089260018

Pripravljeno polnilo za suho notranjo gradnjo ustreza EN 15824.

Izravnalne mase

Close
Filtriraj po Pobriši vse