2 x granulat za vpijanje razlitih tekočin, Absorber Road, 10 kg

23,9 €
23,9 €

Vezivo za olje hitro vpija olje in druge tekočine z delovnih ter cestnih površin. Granulat ostane čvrst, ne drsi in je primeren za notranjo ter zunanjo uporabo.

Priloge
Art.-Št.: AW202609080
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vpojni granulat za olje Road

Protizdrsni granulat za hitro vpijanje oljnih in vodnih tekočin na trdnih podlagah ter cestnih površinah.

  • Vsebina: 10 kg
  • Art. št.: 089061
  • Visoka vpojnost: 1 kg granulata vpije približno 1,01 l olja.
  • Fina kapilarna struktura zadrži vpito tekočino in preprečuje njeno ponovno sproščanje.
  • Manjša potrebna količina materiala zmanjšuje stroške odstranjevanja odpadkov.
  • Univerzalna uporaba: primeren za olja, vodo, AdBlue ter razlite kisline in alkalije.
  • Primeren za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.
  • Granule ostanejo trdne tudi po vpijanju tekočine, se malo prašijo in jih je enostavno pomesti.
  • Optimalna nasipna masa pomaga, da granulat ostane na mestu nanosa.
  • Protizdrsne lastnosti: omogoča varno hojo in vožnjo po posutem območju; SRT-vrednost pri cestnem testu zdrsa: 0 %.
  • Tip absorberja olja: III/R, za posebne zahteve na trdnih in cestnih površinah.
  • Primerno za obrtno in industrijsko uporabo.
  • Odstranjevanje mora potekati skladno s predpisi za vpito tekočino, npr. prek ustreznega zbirnega mesta ali sežigalnice.
  • Ni primerno za fluorovodikovo kislino.
*
*
*

Vpojni granulat za olje Road

Protizdrsni granulat za hitro vpijanje oljnih in vodnih tekočin na trdnih podlagah ter cestnih površinah.

  • Vsebina: 10 kg
  • Art. št.: 089061
  • Visoka vpojnost: 1 kg granulata vpije približno 1,01 l olja.
  • Fina kapilarna struktura zadrži vpito tekočino in preprečuje njeno ponovno sproščanje.
  • Manjša potrebna količina materiala zmanjšuje stroške odstranjevanja odpadkov.
  • Univerzalna uporaba: primeren za olja, vodo, AdBlue ter razlite kisline in alkalije.
  • Primeren za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.
  • Granule ostanejo trdne tudi po vpijanju tekočine, se malo prašijo in jih je enostavno pomesti.
  • Optimalna nasipna masa pomaga, da granulat ostane na mestu nanosa.
  • Protizdrsne lastnosti: omogoča varno hojo in vožnjo po posutem območju; SRT-vrednost pri cestnem testu zdrsa: 0 %.
  • Tip absorberja olja: III/R, za posebne zahteve na trdnih in cestnih površinah.
  • Primerno za obrtno in industrijsko uporabo.
  • Odstranjevanje mora potekati skladno s predpisi za vpito tekočino, npr. prek ustreznega zbirnega mesta ali sežigalnice.
  • Ni primerno za fluorovodikovo kislino.