DIAMANTNA REZALNA PLOŠČA ZA GRADBENE MATERIALE, D125 MM

34,9
34,9

Diamantna rezalna plošča je zasnovana za vsestransko uporabo v gradbeništvu z vsemi vrstami kotnih brusilnikov in zidnih rezalnikov. Odlikujejo jo izjemno dolga življenjska doba, visoka kakovost reza in maksimalna hitrost rezanja.

Priloge
Art.-Št.: AW202606074
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Diamantna rezalna plošča

Diamantna rezalna plošča zagotavlja maksimalno hitrost rezanja ter zelo čiste in natančne rezalne robove skozi celotno življenjsko dobo.

  • Posebej oblikovani, gosto ozobljeni in nagnjeni segmenti
  • Inovativna tehnologija segmentov z usklajeno večplastno strukturo in dinamično razporeditvijo diamantov
  • Izjemno dolga življenjska doba s segmenti višine do 15 mm
  • Nova formulacija segmentov
  • Zaščita pred spodrezovanjem, predvsem pri zelo abrazivnih materialih
  • Posebej razporejeni zaščitni segmenti pri premerih plošč od 115 do 150 mm
  • Optimizirano odstranjevanje prahu in hlajenje z inovativno oblikovanimi segmenti
  • Posebne hladilne odprtine s puščico za dodatno hlajenje in prikaz smeri vrtenja
  • Posebna geometrija rež zmanjšuje nenadzorovane vibracije in neprijetne zvoke med delom

Opozorila

  • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih vrtljajih in se hitro obrabijo pri prenizki obodni hitrosti.
  • Če se zmogljivost rezanja poslabša, ploščo naostrite z več rezi v abrazivni material, na primer peščenjak.
  • Večje obremenitve v večsekundnih ciklih lahko povzročijo nihanje plošče.
  • Delajte brez pritiska, saj zadostuje teža električnega orodja; povečan pritisk povzroča večjo obrabo.
  • Diamantne plošče so primerne za ravno rezanje; rezanje krivin lahko povzroči razpoke v jedru in lom segmentov.
  • Uporabljajte zaščitna očala in zaščitna oblačila.
  • Upoštevajte podatke na etiketi, omejitve uporabe in varnostna navodila.
  • Smer puščice na plošči mora ustrezati smeri vrtenja električnega orodja.
  • Ni primerno za stransko brušenje.
  • Uporabljajte ustrezen zaščitni pokrov.
  • Vpenjanje sme izvajati samo usposobljena oseba; ne uporabljajte sile, uporabite enako velike vpenjalne prirobnice in izvedite preizkusni tek.
  • Nepravilno vpeta, nepravilno uporabljena ali poškodovana brusilna orodja so nevarna in lahko povzročijo hude poškodbe.
*
*
*

Diamantna rezalna plošča

Diamantna rezalna plošča zagotavlja maksimalno hitrost rezanja ter zelo čiste in natančne rezalne robove skozi celotno življenjsko dobo.

  • Posebej oblikovani, gosto ozobljeni in nagnjeni segmenti
  • Inovativna tehnologija segmentov z usklajeno večplastno strukturo in dinamično razporeditvijo diamantov
  • Izjemno dolga življenjska doba s segmenti višine do 15 mm
  • Nova formulacija segmentov
  • Zaščita pred spodrezovanjem, predvsem pri zelo abrazivnih materialih
  • Posebej razporejeni zaščitni segmenti pri premerih plošč od 115 do 150 mm
  • Optimizirano odstranjevanje prahu in hlajenje z inovativno oblikovanimi segmenti
  • Posebne hladilne odprtine s puščico za dodatno hlajenje in prikaz smeri vrtenja
  • Posebna geometrija rež zmanjšuje nenadzorovane vibracije in neprijetne zvoke med delom

Opozorila

  • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih vrtljajih in se hitro obrabijo pri prenizki obodni hitrosti.
  • Če se zmogljivost rezanja poslabša, ploščo naostrite z več rezi v abrazivni material, na primer peščenjak.
  • Večje obremenitve v večsekundnih ciklih lahko povzročijo nihanje plošče.
  • Delajte brez pritiska, saj zadostuje teža električnega orodja; povečan pritisk povzroča večjo obrabo.
  • Diamantne plošče so primerne za ravno rezanje; rezanje krivin lahko povzroči razpoke v jedru in lom segmentov.
  • Uporabljajte zaščitna očala in zaščitna oblačila.
  • Upoštevajte podatke na etiketi, omejitve uporabe in varnostna navodila.
  • Smer puščice na plošči mora ustrezati smeri vrtenja električnega orodja.
  • Ni primerno za stransko brušenje.
  • Uporabljajte ustrezen zaščitni pokrov.
  • Vpenjanje sme izvajati samo usposobljena oseba; ne uporabljajte sile, uporabite enako velike vpenjalne prirobnice in izvedite preizkusni tek.
  • Nepravilno vpeta, nepravilno uporabljena ali poškodovana brusilna orodja so nevarna in lahko povzročijo hude poškodbe.