Sprej za varjenje Perfect, 400 ml

3,99
3,99
Sprej za varjenje ščiti šobe in obdelovanec pred oprijemom brizgov med varjenjem. Omogoča čistejše delo ter lažje nadaljnje čiščenje in obdelavo površine.
Priloge
Art.-Št.: AW202605118
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Sprej za varjenje Perfect 400 ml

Biološki zaščitni sprej za varjenje, primeren za aluminij, konstrukcijsko jeklo, barvne kovine, nerjavno jeklo in šobe varilnih gorilnikov. Preprečuje oprijem varilnih isker in brizgov ter olajša odstranjevanje varilnih ostankov.

  • Vsebina: 400 ml
  • Barva: bela
  • Pakiranje: aerosolna pločevinka
  • Kemična osnova: oljna emulzija
  • Gostota: 0,974 g/cm³ pri 20 °C
  • pH-vrednost: 9,3
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Stabilnost proti tečenju; učinkovina ostane na navpičnih površinah brez stekanja in kapljanja
  • Preprečuje nastanek korozijskih mest
  • Neškodljivo pri nadaljnjem cinkanju in lakiranju
  • Minimalna vsebnost organskih snovi za manj motečih produktov razpada
  • Hladilni učinek zmanjša nastanek barvnih odtenkov pri varjenju nerjavnega jekla
  • Brez silikona, CFC in drugih topil
  • Omogoča nadaljnjo obdelavo, kot je lakiranje
  • Zaščita proti koroziji; tanek film deluje kot začasna zaščita

Opomba

  • Pločevinko zaščitite pred mrazom in varilnimi iskrami
  • Pri škropljenju v votlih telesih in ozkih prostorih začnite z varjenjem šele po skrbnem prezračevanju
  • Pred cinkanjem temeljito očistite obdelovance s čistilom za vročo vodo pod visokim pritiskom ali čistilom, ki veže topila
  • Priporočeni so predhodni preizkusi ustreznosti izdelka
*
*
*

Sprej za varjenje Perfect 400 ml

Biološki zaščitni sprej za varjenje, primeren za aluminij, konstrukcijsko jeklo, barvne kovine, nerjavno jeklo in šobe varilnih gorilnikov. Preprečuje oprijem varilnih isker in brizgov ter olajša odstranjevanje varilnih ostankov.

  • Vsebina: 400 ml
  • Barva: bela
  • Pakiranje: aerosolna pločevinka
  • Kemična osnova: oljna emulzija
  • Gostota: 0,974 g/cm³ pri 20 °C
  • pH-vrednost: 9,3
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Stabilnost proti tečenju; učinkovina ostane na navpičnih površinah brez stekanja in kapljanja
  • Preprečuje nastanek korozijskih mest
  • Neškodljivo pri nadaljnjem cinkanju in lakiranju
  • Minimalna vsebnost organskih snovi za manj motečih produktov razpada
  • Hladilni učinek zmanjša nastanek barvnih odtenkov pri varjenju nerjavnega jekla
  • Brez silikona, CFC in drugih topil
  • Omogoča nadaljnjo obdelavo, kot je lakiranje
  • Zaščita proti koroziji; tanek film deluje kot začasna zaščita

Opomba

  • Pločevinko zaščitite pred mrazom in varilnimi iskrami
  • Pri škropljenju v votlih telesih in ozkih prostorih začnite z varjenjem šele po skrbnem prezračevanju
  • Pred cinkanjem temeljito očistite obdelovance s čistilom za vročo vodo pod visokim pritiskom ali čistilom, ki veže topila
  • Priporočeni so predhodni preizkusi ustreznosti izdelka