Zaščita sluha
Popular products from category Zaščita sluha
ČEPKI ZA UŠESA-X100-200KOS
0899300331
Ergonomski, stožčasti čepki za enkratno uporabo za uporabo v zelo hrupnih okoljih.
ČEPKI ZA UŠESA-X100-50PAROV
0899300342
Ergonomski, stožčasti čepki za enkratno uporabo za uporabo v zelo hrupnih okoljih.
ČEPKI ZA UŠESA-X100-REFILL-300PAR
0899300362
Ergonomski, stožčasti čepki za enkratno uporabo za uporabo v zelo hrupnih okoljih*.
ČEPKI ZAŠČITNI-NA DRŽALU-X300-ZLOŽLJIVE
0899300341
Praktična in udobna zaščita sluha, ki jo lahko shranite v žep srajce ali jakne in vzamete s seboj.
GLUŠNIKI SNEMLJIVI-ZA ČELADO-SH2000
0899200259
Za zaščitno čelado SH 2000-S
- Vrednost dušenja SNR: 27 dB
- Vrednost dušenja L: 18 dB
- Vrednost dušenja M: 24 dB
- Vrednost dušenja H: 31 dB
GLUŠNIKI-(WNA 300)
0899300420
Zelo visoka zvočna izolacija in naglavni trak z nastavljivo višino.
- SNR-vrednost: 37 dB
- L-vrednost: 27 dB
- M-vrednost: 35 dB
- H-vrednost: 39 dB
- Standardi: EN 352-1