Zaščita oči in obraza
Popular products from category Zaščita oči in obraza
OČALA ZAŠČITNA-PC-PROZORNA
0899102232
Primerno za nošenje čez vsa korekcijska očala
- Barva zaščitne leče: Prozorna
- Material zaščitne leče: Polikarbonat
- Standard EN: 166
- Mehanska odpornost: F (45 m/s) v skladu z EN 166
- Oznaka zaščitne leče: 1 F
- Teža izdelka (na kos): 51 g
VIZIR ZAŠČITNI-(ZA SH-2000-S)
0899200237
- Material: Polikarbonat - PC
- Barva: Prozorna
- Standard EN: 166, 170
- Mehanska odpornost: B (120 m/s) v skladu z EN 166
ZAŠČITA ZA OBRAZ - BASIC EN166
0899101225
Popolna zaščita pri brušenju in strojni obdelavi, kot tudi pred kapljanjem ali škropljenjem tekočin in staljene kovine
- Material: Polikarbonat - PC
- Mehanska odpornost: B (120 m/s) v skladu z EN 166
- Standardi: EN 166, EN 170
- Kategorija: II
- Teža izdelka (na kos): 346 g
ZAŠČITNA OČALA-FULL VISION-FS100-EN166
0899102383
Kompaktna zasnova in nizka teža
- Barva zaščitne leče: Prozorna
- Material zaščitne leče: Polikarbonat
- UV zaščita: 400 nm
- Standard EN: 166, 170
- Mehanska odpornost: B (120 m/s) v skladu z EN 166
- Oznaka zaščitne leče: 2C-1,2 W 1 BTKN