Sanitarna tehnika, ogrevanje, klimatizacija
Popular products from category Sanitarna tehnika, ogrevanje, klimatizacija
KOTNIK MONTAŽNI VARIFIX C 41
0862005052
Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
VIJAK POWERKNOPF M10 VARIFIX C 41
0862104050
Dolžina: 34,5 mm
- Višina: 40 mm
- Debelina: 4 mm
- Debelina materiala: 7 mm
- Širina 1: 18 mm
- Širina 2: 25 mm
- Širina ključavnice: 17 mm
- Primerno za pritrdilne tirnice: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Teža: 90 g
- Površina: Cinkana
- Zatezni moment: 40 Nm
- Dovoljena vlečna sila naravnost: 5 kN
- Dovoljena vlečna sila prečno: 3000 N
- Tip navoja x Nazivni premer: M10
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Tip navoja: Metrski navoj
- Nazivni premer: 10 mm
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
MATICA-SYSTEMFIX M8 VARIFIX C 41
0862104001
Sistemfix 41 je na voljo v dimenzijah M6 (ne predmontirano), M8, M10 in M12
- Dolžina: 38 mm
- Širina: 38 mm
- Debelina materiala: 3 mm
- Primerno za pritrdilne tirnice: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 90 °C
- Material: Jeklo
- Površina: Cinkana
- Material povezovalnega dela: POM - Polioximetilen
- Navojni tip: Metrski navoj
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
DRŽALO ZA VODILO VARIFIX C 41
0862005112
Za pritrditev C-montažnih tirnic pri težki obremenitvi na tla, strop, steno, v jaških in kanalih
- Dolžina reže: 25 mm
- Površina: Pocinkano
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
KOTNIK MONTAŽNI VARIFIX C 41-POWERKNOPF
0862004020
Uporabno za vse 41 mm VARIFIX®-tirnice v povezavi z VARIFIX®-Powerknopf
- Primerno za montažno tirnico: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Dolžina kraka: 150 mm
- Širina kraka: 50 mm
- Debelina: 6 mm
- Premer luknje: 13 mm
- Dolžina reže: 36 mm
- Širina reže: 20 mm
- Razmak med luknjami: 48,5 mm
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Površina: Pocinkano
- Teža izdelka (na kos): 891,4 g
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
VODILO MONTAŽNO VARIFIX C 41/41 D2,5 3M
0862001226
Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami
- Širina: 41 mm
- Višina: 41 mm
- Širina odprtine: 22 mm
- Dolžina reže: 20 mm
- Širina reže: 12,5 mm
- Višina roba: 7,5 mm
- Razmak med luknjami: 35 mm
- Površina: Sendzimir pocinkano
- Material: Jeklo, 1.0244
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
- 1
- 2
Sanitarna tehnika, ogrevanje, klimatizacija
Close
Filtriraj po
Pobriši vse