Obdelava materialov
Popular products from category Obdelava materialov
ADAPTER A2-ZA ŽAGO KRONSKO-(32-200)
- Primerno za premer kronske žage: 32 - 200 mm
- Premer vpenjalnega stebla: 11 mm
- Tip pogona: Šesterokoten
SVEDER NAV. KOMB. HSS SMARTSTEP SET -M3-M10-6 DELNI
Kratek kombinirani navojni navoj HSS z edinstveno tehnologijo SMART STEP za visoko natančno vrtanje, rezanje navojev in grezenje/odstranjevanje robov v eni sami operaciji. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.
SVEDER NAVOJNI ZA SK. LUKNJE-HSCO-NEOTAP-ZELEN-M3-M12-SET
Sestavljen iz natančnih spiralnih svedrov in navojev za skoznje luknje za obdelavo legiranih in visokolegiranih jekel (nerjaveče jeklo), kot tudi proti rji in kislinam odpornih jekel. Primerno tudi za obdelavo običajnih jeklenih materialov do trdnosti 1.000 N/mm². Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.
SVEDER SPIRALNI-STOPNIČASTI-ALTIN-SMARTSTEP-D6-39
Visoko zmogljiv stopničast sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP, inovativnim nagibom med posameznimi stopničastimi prehodi in prevleko AlTiN za izjemno hitro, udobno in dolgotrajno uporabo v vseh običajnih materialih z debelino materiala do 3,5 mm.
SVEDER SPIRALNI-STOPNIČASTI-HSS-SMARTSTEP-D6-30
Stopničasti sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP in dinamično ukrivljenim naklonom med posameznimi stopenjskimi prehodi za izjemno hitro in udobno uporabo v vseh običajnih materialih z debelino materiala do 3,5 mm.
SVEDER SPIRALNI-STOPNIČASTI-HSS-SMARTSTEP-D6-39
Stopničasti sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP in dinamično ukrivljenim naklonom med posameznimi stopenjskimi prehodi za izjemno hitro in udobno uporabo v vseh običajnih materialih z debelino materiala do 3,5 mm.
- 1
- 2