Varstvo pri delu
Popular products from category Varstvo pri delu
ZAŠČITNI ČEVELJ CARACAS MICRO S3 ESD-ANTRAZIT-45
M418197045
Moderen in športen zaščitni čevelj S3 z dodatno zaščito prstov. Čepki na zgornjem delu povečujejo vzdržljivost in nudijo dodatno odpornost proti obrabi na teh območjih.
- Barva: Antracit
- Zgornji material čevlja: Vodoodbojno tekstilno blago
- Kategorija varnosti: S3
- Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191
- ISO: 20345
- Drugi standardi: SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191
- Širina stopala: 11 (standardna širina varnostnih čevljev)
- Material zaščitne kapice: Steklena vlakna