Delovne luči
Popular products from category Delovne luči
DELOVNA LUČ-LED-360°-POWERCASE M
0981180860
Oddajanje svetlobe navzdol in navzgor (stropni reflektor) – svetlobne segmente je mogoče vklapljati in izklapljati posamično (360° / 180°) ter jih neprekinjeno zatemnjevati
- Izvedba: Razdelilna omarica (1–100%)
- Barvna temperatura: 5000 K
- IP zaščita, svetilka: IP 65
- IP zaščita, kontrolna enota: IP 67
- Odpornost na udarce: IK08
- Tip kabla: H07BQ-F3G1.5 mm²
- Tip kabla 2: Ölflex 540P 7G1.0 mm²
- Dolžina napajalnega kabla: 10 m
- Razred zaščite: Razred I / zaščitna ozemljitev
- Min./maks. nazivna napetost: 220 / 240 V AC
- Min./maks. frekvenca: 50 / 60 Hz
- Priključek: 1 zaščitna vtičnica, 16 A, IP68
- IP zaščita vtiča: IP 68
- Razred energijske učinkovitosti: D