DELAVNIŠKI VOZIČEK PRAZEN PLUS 8.4 – 7 PREDALOV (AW)

369
369

Večnamenski voziček za orodje s kolesi in predali na krogličnih vodilih za garažne delavnice, skladišča in servisne delavnice.

Priloge
Art.-Št.: 5584840007
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Večnamenski voziček za orodje ORSY 8.4 / 8.8

Večnamenski in robusten voziček za orodje s kolesi ter predali na krogličnih vodilih, primeren za garažne, skladiščne in servisne delavnice.

  • Nosilnost modela ORSY 8.4: do 350 kg
  • Nosilnost modela ORSY 8.8: do 450 kg
  • Predali REDSTRIPE z robustno konstrukcijo in organizacijo po sistemu ORSY
  • Ojačana delovna površina iz kovine in industrijske plastike za zahtevne obremenitve
  • Stranski mrežasti panel za pritrditev orodij in dodatkov
  • EVA-vložki v predalih za zaščito in stabilno namestitev orodja med transportom
  • Ojačana PVC-kolesa z nizkim kotalnim uporom ter ukrivljen stranski ročaj za enostavno premikanje
  • Sistem medsebojnega zaklepanja omogoča odprtje samo enega predala hkrati in zmanjšuje nevarnost prevrnitve
  • Sprednja ključavnica zaklene vse predale in varuje orodje
  • Nosilnost posameznega predala: 30 kg
  • Kroglična vodila s polnim izvlekom za gladko odpiranje in enostaven dostop
  • Združljiv z ORSY vložnimi merami 8.4 / 6.4 / 4.4 / 2.4

Dimenzije predalov ORSY 8.4

  • Mali: 462 × 335 × 75 mm
  • Srednji: 462 × 335 × 154 mm
  • Veliki: 462 × 335 × 312 mm

Dimenzije predalov ORSY 8.8

  • Mali: 670 × 462 × 75 mm
  • Srednji: 670 × 462 × 154 mm
  • Veliki: 670 × 462 × 312 mm
*
*
*

Večnamenski voziček za orodje ORSY 8.4 / 8.8

Večnamenski in robusten voziček za orodje s kolesi ter predali na krogličnih vodilih, primeren za garažne, skladiščne in servisne delavnice.

  • Nosilnost modela ORSY 8.4: do 350 kg
  • Nosilnost modela ORSY 8.8: do 450 kg
  • Predali REDSTRIPE z robustno konstrukcijo in organizacijo po sistemu ORSY
  • Ojačana delovna površina iz kovine in industrijske plastike za zahtevne obremenitve
  • Stranski mrežasti panel za pritrditev orodij in dodatkov
  • EVA-vložki v predalih za zaščito in stabilno namestitev orodja med transportom
  • Ojačana PVC-kolesa z nizkim kotalnim uporom ter ukrivljen stranski ročaj za enostavno premikanje
  • Sistem medsebojnega zaklepanja omogoča odprtje samo enega predala hkrati in zmanjšuje nevarnost prevrnitve
  • Sprednja ključavnica zaklene vse predale in varuje orodje
  • Nosilnost posameznega predala: 30 kg
  • Kroglična vodila s polnim izvlekom za gladko odpiranje in enostaven dostop
  • Združljiv z ORSY vložnimi merami 8.4 / 6.4 / 4.4 / 2.4

Dimenzije predalov ORSY 8.4

  • Mali: 462 × 335 × 75 mm
  • Srednji: 462 × 335 × 154 mm
  • Veliki: 462 × 335 × 312 mm

Dimenzije predalov ORSY 8.8

  • Mali: 670 × 462 × 75 mm
  • Srednji: 670 × 462 × 154 mm
  • Veliki: 670 × 462 × 312 mm