Obešalna sponka VariFix

Material: Kaljena litina

  • Površina: Cinkana
  • Dovoljena obremenitev: 1,2 kN
  • Tip navoja x Nazivni premer: M8
  • Višina objemke: 19 mm
  • Dolžina: 38,5 mm
  • Višina: 36,4 mm
  • Širina: 19 mm
  • Maksimalna širina objemke: 18 mm
  • Teža izdelka (na kos): 81,968 g
  • Tip navoja: Metrski navoj
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•VdS priznano in odobreno za sisteme fiksnih gasilnih naprav.

  • •S šestkotnim nastavitvenim vijakom DIN933/8.8; Konec vijaka z obročnim rezilom
  • •Z zmanjšanimi dimenzijami za elektroinstalacije
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Tramovne objemke je mogoče vedno zavarovati z varnostno zanko. Pri sprinkler sistemih je po predpisih VdS potrebno zavarovati tramovne objemke, če ima cev, ki jo je treba pritrditi, premer večji od DN 65 mm.
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•VdS priznano in odobreno za sisteme fiksnih gasilnih naprav.

  • •S šestkotnim nastavitvenim vijakom DIN933/8.8; Konec vijaka z obročnim rezilom
  • •Z zmanjšanimi dimenzijami za elektroinstalacije
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Tramovne objemke je mogoče vedno zavarovati z varnostno zanko. Pri sprinkler sistemih je po predpisih VdS potrebno zavarovati tramovne objemke, če ima cev, ki jo je treba pritrditi, premer večji od DN 65 mm.
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*