Cevna objemka SmartLock 2GS
Priključni navoj: M8 x M10
- Material: Jeklo
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 120 °C
- Preizkušeno za požarno varnost: Da
- Material zvočne izolacije: EPDM - etilen-propilen-dien-terpolimer kavčuk
- Brez halogenov: Da
- Brez silikona: Da
- Površina: Cinkana
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
2 zapiralna vijaka za boljše prilagajanje dimenzijam cevi
- Možno široko odpiranje objemke, kar omogoča hitro in enostavno vstavljanje cevi, še posebej pri montaži nad glavo
- Obojestranski varnostni zarezi proti izgubi vijakov
- Vpenjalni vijaki s šesterokotno glavo (SW 10) in dodatnim notranjim pogonom
- Za območje napetosti 26-28 mm M6x25 mm, vse druge dimenzije M6x30 mm
- Profilna guma za posebno drsnost cevi pri predmontaži
- Gorljivost B2 negorljivo kapljično
- Kombinirani matični priključek M8/M10 SW 13, 4-točkovno varjen
- Zvočna izolacija za DIN 4109
- Certifikat Cradle to Cradle®
- •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct