Vijak Powerknopf VariFix 41

Dolžina: 34,5 mm

  • Višina: 40 mm
  • Debelina: 4 mm
  • Debelina materiala: 7 mm
  • Širina 1: 18 mm
  • Širina 2: 25 mm
  • Širina ključavnice: 17 mm
  • Primerno za pritrdilne tirnice: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Teža: 90 g
  • Površina: Cinkana
  • Zatezni moment: 40 Nm
  • Dovoljena vlečna sila naravnost: 5 kN
  • Dovoljena vlečna sila prečno: 3000 N
  • Tip navoja x Nazivni premer: M10
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Tip navoja: Metrski navoj
  • Nazivni premer: 10 mm
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Hitro in časovno učinkovito z montažo z vrtenjem za 90°

  • •Oblikovna in trdna povezava med pritrdilno tirnico in dodatki
  • •Enostavna montaža saj ni potrebno držanje
  • •Možne vse vrste konstrukcij s primernim dodatnim programom
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Hitro in časovno učinkovito z montažo z vrtenjem za 90°

  • •Oblikovna in trdna povezava med pritrdilno tirnico in dodatki
  • •Enostavna montaža saj ni potrebno držanje
  • •Možne vse vrste konstrukcij s primernim dodatnim programom
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
*
*
*