Držalo za vodilo VariFix za sistem C PowerLock
Uporabno za vse 41 mm VARIFIX®-tirnice v povezavi z VARIFIX®-Powerknopf
- Primerno za montažno tirnico: 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
- Dolžina nosilne plošče: 135 mm
- Širina nosilne plošče: 65 mm
- Debelina nosilne plošče: 6 mm
- Dolžina profila: 120 mm
- Notranja širina profila: 41,5 mm
- Višina profila: 41 mm
- Debelina profila: 4 mm
- Dolžina reže: 25 mm
- Dolžina reže 2: 36 mm
- Širina reže: 13,5 mm
- Širina reže 2: 20 mm
- Razmak med luknjami: 100 mm
- Razmak med luknjami 2: 37 mm
- Razmak med luknjami 3: 54 mm
- Površina: Pocinkano
- Teža: 780 g
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Cradle to Cradle®-certificirano
- •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct