Montažno vodilo VariFix 26/18, tip C 1

Različne možnosti montaže z obsežnimi sistemskimi komponentami

  • Širina: 26 mm
  • Višina: 18 mm
  • Debelina materiala: 1,25 mm
  • Širina odprtine: 14,3 mm
  • Dolžina reže: 25 mm
  • Širina reže: 8 mm
  • Dolžina reže 2: 14 mm
  • Širina reže 2: 11 mm
  • Dolžina reže 3: 15 mm
  • Širina reže 3: 6,5 mm
  • Dolžina reže 4: 10 mm
  • Širina reže 4: 6,5 mm
  • Dolžina reže 5: 25 mm
  • Širina reže 5: 11 mm
  • Razmak med luknjami: 22 mm
  • Razmak med luknjami 2: 16 mm
  • Razmak med luknjami 3: 24 mm
  • Površina: Sendzimir pocinkano
  • Teža na meter: 550 g
  • Požarna varnost: Ne
  • Material: Jeklo
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi
  • Premer okrogle luknje: 6,5 mm.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Optična čista rešitev brez ostrih robov

  • z uporabo zaključnih kapic
  • Lažje poravnavanje montažnih tirnic
  • Stranske merilne črte
  • Elementi za dušenje zvoka za vse dimenzije tirnic
  • Visoka nosilnost
  • zaradi ugodnega profilnega prereza
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Ni primerno za zunanjo uporabo! Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla. Izračun vključno s statičnim izračunom in zasnovo sidra z uporabo programske opreme Varifix® (Technical Software).
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Optična čista rešitev brez ostrih robov

  • z uporabo zaključnih kapic
  • Lažje poravnavanje montažnih tirnic
  • Stranske merilne črte
  • Elementi za dušenje zvoka za vse dimenzije tirnic
  • Visoka nosilnost
  • zaradi ugodnega profilnega prereza
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Ni primerno za zunanjo uporabo! Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla. Izračun vključno s statičnim izračunom in zasnovo sidra z uporabo programske opreme Varifix® (Technical Software).
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*