Konzola VariFix 41/41

Univerzalno uporabna stenska konzola za pritrditev cevovodov, agregatov itd.

  • Višina osnovne plošče: 126 mm
  • Širina osnovne plošče: 50 mm
  • Debelina osnovne plošče: 8 mm
  • Višina profila: 41 mm
  • Širina profila: 41 mm
  • Debelina profila: 2,5 mm
  • Dolžina reže: 20 mm
  • Širina reže: 13 mm
  • Razmak med luknjami: 75 mm
  • Dolžina reže 2: 20 mm
  • Širina reže 2: 12,5 mm
  • Razmak med luknjami 2: 35 mm
  • Površina: Pocinkana
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 6
PRIKAŽI IZVEDBE

Priloženi so zaključni čepi za tirnice

  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Ni primerno za zunanjo uporabo. Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla.
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Cradle to Cradle® v gradbeni industriji
  • Koncept Cradle to Cradle® se začne pri proizvodnji naših izdelkov VARIFIX® z nizkimi emisijami. Z uporabo obnovljivih virov energije pri proizvodnji in logistiki zmanjšujemo obremenitev okolja na minimum. Ko sistem VARIFIX® ni več potreben, poskrbimo za njegovo ponovno obdelavo po demontaži. V skladu s principom: „Ohranjanje materialov v krožnem gospodarstvu“.
  • Cradle to Cradle | Würth
  • Tako boste imeli koristi od Cradle to Cradle®:
  • Izognemo se procesom nove proizvodnje in zmanjšujemo obremenitve okolja, kot so emisije CO2.
  • Uporaba materialov, preizkušenih na škodljive snovi, povečuje vrednost stavbe in izboljšuje zdravje bivanja.
  • Vrednost materiala ostane ohranjena, ne glede na čas uporabe. Vgrajene surovine postanejo vrednostne naložbe.
  • Znižate svoje stroške gradnje z uporabo ponovno uporabnih gradbenih in surovinskih materialov.
  • Viri v krožnem gospodarstvu
  • Sistem hitre montaže VARIFIX® je prvi sistem montažnih tirnic na svetu, certificiran po Cradle to Cradle®. Leta 2017 je bil nagrajen z nagrado Green Product Award. Obrtniki s področij sanitarij, ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije, elektrotehnike in požarne varnosti koristijo celoten program za tehnične instalacije v stavbah. Posebnost sistema hitre montaže VARIFIX®: Po uporabi ga je mogoče razstaviti v osnovne materiale in jih ponovno obdelati.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Priloženi so zaključni čepi za tirnice

  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Ni primerno za zunanjo uporabo. Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla.
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Cradle to Cradle® v gradbeni industriji
  • Koncept Cradle to Cradle® se začne pri proizvodnji naših izdelkov VARIFIX® z nizkimi emisijami. Z uporabo obnovljivih virov energije pri proizvodnji in logistiki zmanjšujemo obremenitev okolja na minimum. Ko sistem VARIFIX® ni več potreben, poskrbimo za njegovo ponovno obdelavo po demontaži. V skladu s principom: „Ohranjanje materialov v krožnem gospodarstvu“.
  • Cradle to Cradle | Würth
  • Tako boste imeli koristi od Cradle to Cradle®:
  • Izognemo se procesom nove proizvodnje in zmanjšujemo obremenitve okolja, kot so emisije CO2.
  • Uporaba materialov, preizkušenih na škodljive snovi, povečuje vrednost stavbe in izboljšuje zdravje bivanja.
  • Vrednost materiala ostane ohranjena, ne glede na čas uporabe. Vgrajene surovine postanejo vrednostne naložbe.
  • Znižate svoje stroške gradnje z uporabo ponovno uporabnih gradbenih in surovinskih materialov.
  • Viri v krožnem gospodarstvu
  • Sistem hitre montaže VARIFIX® je prvi sistem montažnih tirnic na svetu, certificiran po Cradle to Cradle®. Leta 2017 je bil nagrajen z nagrado Green Product Award. Obrtniki s področij sanitarij, ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije, elektrotehnike in požarne varnosti koristijo celoten program za tehnične instalacije v stavbah. Posebnost sistema hitre montaže VARIFIX®: Po uporabi ga je mogoče razstaviti v osnovne materiale in jih ponovno obdelati.
*
*
*