Rezalna plošča za jeklo/nerjaveče jeklo GD

Z izjemno dolgo življenjsko dobo in hitrostjo rezanja

  • Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Hitrost rezanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Uporabnost/uporabniku prijaznost (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Kakovost reza (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Premer: 22,23 mm
  • Izvedba: Ravna
  • Obodna hitrost maks.: 80 m/s
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Do 50 % več rezov možno
  • Opazno lažje ločevanje zaradi grobih stranskih površin
  • Skoraj brez potrebe po dodatni obdelavi
  • Občutno manjša obremenitev uporabnika
  • Zelo visoka varnostna rezerva

Dokazilo o zmogljivosti

Ustreza najvišjim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 12413 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij e.V.)

Opomba

  • Skladiščenje: Suho, pri sobni temperaturi 20 °C
  • Uporabljajte samo z ustrezno zaščitno opremo
  • Rezalna dela izvajajte samo z zaščitnim pokrovom
  • Uporabljajte le nepoškodovane plošče
  • Plošč med rezanjem ne zvijajte/nagibajte – povečana nevarnost zloma!
  • Upoštevajte pravilen pritisk
  • Ravne rezalne plošče vedno napnite s kovinskim obročem proti stroju
  • Dodatna navodila v priloženih informacijah za uporabo

Ustreza najvišjim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 12413 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij e.V.)

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Do 50 % več rezov možno
  • Opazno lažje ločevanje zaradi grobih stranskih površin
  • Skoraj brez potrebe po dodatni obdelavi
  • Občutno manjša obremenitev uporabnika
  • Zelo visoka varnostna rezerva

Dokazilo o zmogljivosti

Ustreza najvišjim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 12413 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij e.V.)

Opomba

  • Skladiščenje: Suho, pri sobni temperaturi 20 °C
  • Uporabljajte samo z ustrezno zaščitno opremo
  • Rezalna dela izvajajte samo z zaščitnim pokrovom
  • Uporabljajte le nepoškodovane plošče
  • Plošč med rezanjem ne zvijajte/nagibajte – povečana nevarnost zloma!
  • Upoštevajte pravilen pritisk
  • Ravne rezalne plošče vedno napnite s kovinskim obročem proti stroju
  • Dodatna navodila v priloženih informacijah za uporabo

Ustreza najvišjim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 12413 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij e.V.)

*
*
*