Rezalna plošča za jeklo/nerjaveče jeklo

Z zelo visoko hitrostjo rezanja ob hkrati dolgi življenjski dobi

  • Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost rezanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Uporabnost/uporabniku prijazno (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Kakovost reza (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Obodna hitrost maks.: 80 m/s
Na voljo v Različice: 15
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Zelo kratki časi rezanja
  • Zelo tanka za natančne, skoraj brez robov in razpok reze (zelo čiste in hladne rezne površine)
  • Zelo prijetno za uporabnika in prijazno do strojev
  • Zelo visoka odpornost proti lomu

Opomba

  • Skladiščenje: suho, pri sobni temperaturi 20 °C
  • Uporabljajte samo z ustrezno zaščitno opremo
  • Rezalna dela izvajajte izključno z zaščitnim pokrovom
  • Uporabljajte samo nepoškodovane rezalne plošče
  • Med rezanjem naj se plošče ne zagozdijo – povečana nevarnost zloma!
  • Upoštevajte pravilen pritisk
  • Ravne rezalne plošče vedno namestite z kovinskim obročem proti stroju
  • Dodatna navodila so v priloženem uporabniškem priročniku
  • Primerno za razred KWU II (npr. cevovodi, reaktorska gradnja)

Ustreza najvišjim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 12413 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij e.V.)

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Zelo kratki časi rezanja
  • Zelo tanka za natančne, skoraj brez robov in razpok reze (zelo čiste in hladne rezne površine)
  • Zelo prijetno za uporabnika in prijazno do strojev
  • Zelo visoka odpornost proti lomu

Opomba

  • Skladiščenje: suho, pri sobni temperaturi 20 °C
  • Uporabljajte samo z ustrezno zaščitno opremo
  • Rezalna dela izvajajte izključno z zaščitnim pokrovom
  • Uporabljajte samo nepoškodovane rezalne plošče
  • Med rezanjem naj se plošče ne zagozdijo – povečana nevarnost zloma!
  • Upoštevajte pravilen pritisk
  • Ravne rezalne plošče vedno namestite z kovinskim obročem proti stroju
  • Dodatna navodila so v priloženem uporabniškem priročniku
  • Primerno za razred KWU II (npr. cevovodi, reaktorska gradnja)

Ustreza najvišjim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 12413 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij e.V.)

*
*
*