Rezalna plošča za jeklo GD

Z zelo visoko hitrostjo rezanja ob hkrati dolgi življenjski dobi

  • Vsestranskost (točkovni sistem): 1 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost rezanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Upravljanje/uporabniku prijazno (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Kakovost reza (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Izvedba: Ravna
  • Obodna hitrost maks.: 80 m/s
Na voljo v Različice: 8
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Zelo kratek čas rezanja
  • Zelo tanka za natančne, skoraj brez robov in razpok reze (zelo čiste in hladne rezne površine)
  • Zelo prijetno delo za uporabnika in prijazno do strojev
  • Zelo visoka odpornost proti lomu

Opomba

  • Skladiščenje: suho, pri 20 °C sobne temperature
  • Uporabljajte samo z ustrezno zaščitno opremo
  • Rezalna dela izvajajte samo z ustreznim zaščitnim pokrovom
  • Uporabljajte samo nepoškodovane diske
  • Diski naj se med rezanjem ne zagozdijo/zablokirajo – povečana nevarnost loma!
  • Upoštevajte pravilen pritisk med delovanjem
  • Ravne rezalne plošče vedno namestite s kovinskim obročem proti stroju
  • Dodatna navodila so v priloženih informacijah za uporabo

Izdelek ustreza najvišjim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 12413 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij e.V.)

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Zelo kratek čas rezanja
  • Zelo tanka za natančne, skoraj brez robov in razpok reze (zelo čiste in hladne rezne površine)
  • Zelo prijetno delo za uporabnika in prijazno do strojev
  • Zelo visoka odpornost proti lomu

Opomba

  • Skladiščenje: suho, pri 20 °C sobne temperature
  • Uporabljajte samo z ustrezno zaščitno opremo
  • Rezalna dela izvajajte samo z ustreznim zaščitnim pokrovom
  • Uporabljajte samo nepoškodovane diske
  • Diski naj se med rezanjem ne zagozdijo/zablokirajo – povečana nevarnost loma!
  • Upoštevajte pravilen pritisk med delovanjem
  • Ravne rezalne plošče vedno namestite s kovinskim obročem proti stroju
  • Dodatna navodila so v priloženih informacijah za uporabo

Izdelek ustreza najvišjim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 12413 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij e.V.)

*
*
*