Dolgi tračni brusni papir KPF
Osnova iz F-papirja z zrnom iz aluminijevega oksida, polodprt posip, za izjemno visoke obremenitve (npr. kalibracija).
Minimalno zamašitev zahvaljujoč antistatični opremi.
- • Posledica tega je izjemno dolga življenjska doba
F-papir, polodprt posip z antistatično opremo
- • Izjemno visoka nosilnost brusnih trakov (npr. kalibracija)
- • Preprečuje prehitro zamašitev brusilnega traku
- • Optimalno brušenje
- • Nizek vpliv brusilnega prahu (fini prah)
Opozorilo
- Pasovi morajo biti shranjeni v suhih prostorih, zaščitenih pred zmrzaljo. Ne shranjujte v bližini grelnikov, hladnih ali vlažnih sten, vrat ali oken in ne neposredno na tleh. Priporočene temperature skladiščenja med 18°C in 22°C pri relativni vlažnosti med 45% in 65%. Zaščitite pasove pred neposredno sončno svetlobo. Če je mogoče, do uporabe brusilne trakove shranjujte v originalni embalaži. Brusilne trakove, ki so bili vzeti iz embalaže, shranjujte tako, da se preprečijo deformacije.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct