Brusni papir KT KPF

Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

Osnova iz F-papirja z zrnom iz aluminijevega oksida, polodprt posip, za izjemno visoke obremenitve (npr. kalibracija).

  • • Izjemno dolga življenjska doba zaradi minimalnega zamašitve zaradi antistatičnega zaključka
  • • Papir teže F, polodprt posip z antistatičnim zaključkom, ki preprečuje prehitro zamašitev brusilnega traku, za izjemno visoko nosilnost brusnih trakov (npr. kalibracija), optimalen zaključek brušenja in majhen udarec brušenja prah (fini prah).
  • Opozorilo
  • Pasovi morajo biti shranjeni v suhih prostorih, zaščitenih pred zmrzaljo. Ne shranjujte v bližini grelnikov, hladnih ali vlažnih sten, vrat ali oken in ne neposredno na tleh. Priporočene temperature skladiščenja med 18°C in 22°C pri relativni vlažnosti med 45% in 65%. Zaščitite pasove pred neposredno sončno svetlobo. Če je mogoče, do uporabe brusilne trakove shranjujte v originalni embalaži. Brusilne trakove, ki so bili vzeti iz embalaže, shranjujte tako, da se preprečijo deformacije.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Osnova iz F-papirja z zrnom iz aluminijevega oksida, polodprt posip, za izjemno visoke obremenitve (npr. kalibracija).

  • • Izjemno dolga življenjska doba zaradi minimalnega zamašitve zaradi antistatičnega zaključka
  • • Papir teže F, polodprt posip z antistatičnim zaključkom, ki preprečuje prehitro zamašitev brusilnega traku, za izjemno visoko nosilnost brusnih trakov (npr. kalibracija), optimalen zaključek brušenja in majhen udarec brušenja prah (fini prah).
  • Opozorilo
  • Pasovi morajo biti shranjeni v suhih prostorih, zaščitenih pred zmrzaljo. Ne shranjujte v bližini grelnikov, hladnih ali vlažnih sten, vrat ali oken in ne neposredno na tleh. Priporočene temperature skladiščenja med 18°C in 22°C pri relativni vlažnosti med 45% in 65%. Zaščitite pasove pred neposredno sončno svetlobo. Če je mogoče, do uporabe brusilne trakove shranjujte v originalni embalaži. Brusilne trakove, ki so bili vzeti iz embalaže, shranjujte tako, da se preprečijo deformacije.
*
*
*