Cilindrična žaga HSCo8 Sysko 19-76 mm 16 kosov

V sistemskem kovčku. Izjemno hitra hitrost vrtanja in dolga življenjska doba, tudi pri trdih materialih iz nerjavečega jekla.

  • Število kosov v setu: 16 KOS
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Izjemno hiter napredek pri žaganju z minimalnim naporom
    Na novo razvita oblika zob.
  • Visoka koncentričnost in natančnost stranskega nihanja
    Robustna osnovna plošča z več navoji.
  • Zelo tiho in nizkovibracijsko delovanje do globine reza 38 mm
    Kombinirano variabilno zobovje iz M42 bimetala (8 % kobalta).

Področje uporabe

Jeklo, nerjaveče jeklo, litina, baker, bron, aluminij, les in določene vrste plastike.

Navodila

Začnite vrtati z majhno silo. Nadaljujte z zmanjšanim, enakomernim pritiskom, izogibajte se nihajnim gibom med vrtanjem, upoštevajte tabelo hitrosti in uporabljajte hladilno tekočino. "Prezračite" žago za luknje pri uporabi na lesu in nadomestkih za les. Za redno uporabo na jeklu in nerjavečem jeklu priporočamo uporabo naših žag s HW opremo.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Izjemno hiter napredek pri žaganju z minimalnim naporom
    Na novo razvita oblika zob.
  • Visoka koncentričnost in natančnost stranskega nihanja
    Robustna osnovna plošča z več navoji.
  • Zelo tiho in nizkovibracijsko delovanje do globine reza 38 mm
    Kombinirano variabilno zobovje iz M42 bimetala (8 % kobalta).

Področje uporabe

Jeklo, nerjaveče jeklo, litina, baker, bron, aluminij, les in določene vrste plastike.

Navodila

Začnite vrtati z majhno silo. Nadaljujte z zmanjšanim, enakomernim pritiskom, izogibajte se nihajnim gibom med vrtanjem, upoštevajte tabelo hitrosti in uporabljajte hladilno tekočino. "Prezračite" žago za luknje pri uporabi na lesu in nadomestkih za les. Za redno uporabo na jeklu in nerjavečem jeklu priporočamo uporabo naših žag s HW opremo.

*
*
*