Set spiralnih svedrov za Inox Smartstep, 29 kosov
Večzmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno krožno vrtanje pri ročni uporabi v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do 1.200 N/mm², kot tudi v litem železu, neželeznih kovinah, trdem in mehkem lesu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®, vključno s štirimi dodatnimi vmesnimi velikostmi dia. 3,3, 4,2, 6,8 in 10,2 mm za navoje M3-M12.
Novo zasnovana stopničasta geometrija konice svedra (od premera 2,5 mm dalje).
- Bistveno hitreje od običajnih spiralnih svedrov.
- Občutno bolj energetsko učinkovito vrtanje v primerjavi z običajnimi spiralnimi svedri.
- Natančne okrogle luknje brez prebijanja središča.
Izjemno udobno vrtanje
- • Prihrani predvrtanje, natančno točkovno vrtanje brez premikanja središča
- • Možno vrtanje pod kotom
- • Preprosto vrtanje ali povečanje obstoječe vrtalne luknje
- • Popoln za vrtanje zakovic
- • Idealno za vrtanje v okrogel material ali cevi s strogimi zahtevami glede centriranja, natančnosti in življenjske dobe, npr. pri gradnji ograj
3-ploščato steblo (od Ø 4 mm)
- • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
- • Optimalen prenos moči
- • Ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami
- • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje.
Opozorilo
- Pri slepih luknjah upoštevajte podaljšano konico svedra!
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct