Elektrolit za čiščenje zvarov ICS 300-P

Za čiščenje nerjavnega jekla z WELNOX® čistilno napravo ICSS 300-P.

  • Vsebina: 100 ml
  • Teža vsebine: 120 g
  • Plamenišče min.: 60 °C
  • Barva: Zelena
  • Vonj: Karakterističen
  • Gostota: 1,2 g/cm³
  • Kemična osnova: Fosforjeva kislina
  • pH-vrednost: 1.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*