Sprej za varjenje Perfect
Biološki varilni zaščitni sprej za aluminij, konstrukcijsko jeklo, barvne kovine, nerjavno jeklo in šobe za varilne gorilnike.
- Vsebina: 400 ml
- Barva: Bela
- Pakiranje: Aerosolna pločevinka
- Kemična osnova: Oljna emulzija
- Gostota: 0,974 g/cm³
- Rok trajanja od datuma proizvodnje: 24 mesecev
- Gostota pri 20°C
- pH-vrednost: 9,3.
Preprečuje, da bi se varilne iskrice zažgale na nerjavnem jeklu, jeklu in drugih kovinah ter na šobah za varilne gorilnike
- Prispeva k optimalnemu varilnemu delu. Preprečuje nastanek korozijskih mest
- Stabilnost proti tečenju
- Zaradi tiksotropnih učinkov aktivna snov ostane na vertikalnih površinah brez stekanja in kapljanja
- Neškodljivo pri nadaljnjem cinkanju in lakiranju
- •Zaradi minimalne vsebnosti organskih snovi se izognemo motečim produktom razpada.
- Tako je mogoče enostavno odstraniti varilne ostanke.
- •Nadaljnje cinkanje ali lakiranje je brez težav mogoče
- Hladilni učinek
- Zaradi hladilnega učinka se zmanjša nastanek barvnih odtenkov pri varjenju VA
- Brez silikona
- Nadaljnje obdelave, kot je lakiranje, so brez težav mogoče
- Zaščita proti koroziji
- Tanek film deluje hkrati kot začasna zaščita proti koroziji
- Brez topil
- Brez CKW-jev in drugih topil
- Opomba
- Zaščitite pločevinko pred mrazom in varilnimi iskricami. Pri škropljenju v votlih telesih in ozkih prostorih začnite z varjenjem šele po skrbnem prezračevanju. Pred cinkanjem temeljito očistite obdelovance s čistilcem za vročo vodo pod visokim pritiskom ali čistilcem, ki vsebuje topila.
- Ti podatki so lahko samo priporočila, ki temeljijo na naših izkušnjah. Potrebni so predhodni preizkusi.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct