Gorilnik za cinjenje Ziklon Turbo

Mehko, trdo in kapilarno spajkanje
•Največji delovni tlak:
2 bar.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Trdo spajkanje cevi Ø 18 mm
•Mehko spajkanje Ø 42 mm
•Največji tlak:
2 bar
•Poraba plina:
240 g/h
•Poseben gorilnik – plinski tok se razdeli skozi poševne kanale in oblikuje ciklonski plamen skozi jekleno gorilno cev. Vrtinčasti plamen obdaja celotno cev in zagotavlja enakomerno temperaturo tudi na zadnji strani. Močan plamen je odličen za različna toplotna dela.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Trdo spajkanje cevi Ø 18 mm
•Mehko spajkanje Ø 42 mm
•Največji tlak:
2 bar
•Poraba plina:
240 g/h
•Poseben gorilnik – plinski tok se razdeli skozi poševne kanale in oblikuje ciklonski plamen skozi jekleno gorilno cev. Vrtinčasti plamen obdaja celotno cev in zagotavlja enakomerno temperaturo tudi na zadnji strani. Močan plamen je odličen za različna toplotna dela.
*
*
*