Vtikač za prikolico, 7-polni

Pririvanje z gumijastim tesnilom zagotavlja zaščito pred pršenjem vode in umazanijo.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Pririvanje je primerno za kable s premerom od 9,2 mm do 11,5 mm.

  • Izvedba iz aluminija s sredstvom za razbremenitev.
  • 7-polni sistem:
  • • S pomočjo izvrtine na pokrovu je priključek zadržan v vtičnici.
  • • Vijakovni kontakti zdržijo večje vlečne obremenitve.
  • • Delovna temperatura: -25°C do +75°C.
  • • Označevanje kontaktov po standardu ISO 1724.
  • • Tokovna jakost: največ 25 A (pri vodniku 2,5 mm²).
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Pririvanje je primerno za kable s premerom od 9,2 mm do 11,5 mm.

  • Izvedba iz aluminija s sredstvom za razbremenitev.
  • 7-polni sistem:
  • • S pomočjo izvrtine na pokrovu je priključek zadržan v vtičnici.
  • • Vijakovni kontakti zdržijo večje vlečne obremenitve.
  • • Delovna temperatura: -25°C do +75°C.
  • • Označevanje kontaktov po standardu ISO 1724.
  • • Tokovna jakost: največ 25 A (pri vodniku 2,5 mm²).
*
*
*