Izvlekač z udarnim kladivom

Kompletno orodje za demontažo Bosch magnetnih injektorjev.

  • Priključni navoj: 3/8 cola
  • Dolžina: 11 cm
  • Širina: 24 cm
  • Višina: 15 cm
  • Material: Jeklo
  • Teža izdelka (na kos): 2235 g
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Dvodelna glava orodja se fiksira neposredno pod vijačnim obročem električnega priključka na injektorju
  • Demontaža poteka brez razstavljanja posameznih delov in tako omogoča ponovno uporabo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Dvodelna glava orodja se fiksira neposredno pod vijačnim obročem električnega priključka na injektorju
  • Demontaža poteka brez razstavljanja posameznih delov in tako omogoča ponovno uporabo
*
*
*